カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 医療(16)
- バイク部品(15)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 溶接用品(9)
- バイク純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(32)
- YELLOTOOLS(17)
- サカセ化学工業(15)
- brembo(10)
- ホンダ(8)
- パナソニックコネクト(8)
- Safegas(5)
- TOTO(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- 大和産業(2)
- マリンテック(2)
- 共栄プラスチック(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ナカオ(1)
- カーボーイ(1)
- プリンストン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yt9」の検索結果

カットコースター YT09SRPCC01
YELLOTOOLS¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷セーフティールーラープラチナに取り付けて使用する、マウス型カッターです。安定してまっすぐにカットが可能なため、カット作業が多い方にオススメです。用途定規にセットして簡単・正確なカットの実現に。質量(kg)0.1寸法(cm)11.5×6×7
エアー抜き イエローペン YT09YP001
YELLOTOOLS¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ペン型のエア抜き用ニードル。ノック式で針を安全に収納でき、針が飛び出さない設計で持ち運び時も安心です。ボールペンのようにワンタッチで簡単に針を出し入れできます。カッティングシートやカーラッピングの施工に最適です。用途ノック式で安全なエア抜き作業に。質量(g)12寸法(cm)13×1
ヒートガンホルダー グラッディベルト YT09GB001
YELLOTOOLS¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ヒートガンホルダー。ヒートガンの風(熱風)は外向きに排出される形状の為、スイッチオンの状態でも差込いただけます。背面ベルトホルダー付き、 高品質のレザーは火傷や過熱に対する耐久性ございます。カラビナやベルトホルダー付きで腰にしっかり固定し、手元の負担を軽減します。用途ヒートガンを腰に装着してスムーズな施工に。
エアー抜き イエローペン ニードル YT09YP002
YELLOTOOLS¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イエローペン専用の替え針です。イエローペン専用設計で、互換性や品質を心配する必要がありません。取り換えがスムーズで、作業中のストレスを軽減します。長く使える高品質な針で、作業効率がアップします。用途イエローペンの替え針に。対応製品イエローペン質量(g)5
セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100
YELLOTOOLS¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。別売りのカットコースターを取り付けると、定規に沿って真っすぐカット出来る固定カッターになります。紙だけでなくスチレンボードやFFシート、段ボールなどもカット可能。用途カッターから手を守る多機能定規に。質量(kg)1.6長さ(m)1
セーフティルーラー プラチナ 2m YT09SRP200
YELLOTOOLS¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。別売りのカットコースターを取り付けると、定規に沿って真っすぐカット出来る固定カッターになります。紙だけでなくスチレンボードやFFシート、段ボールなどもカット可能。用途カッターから手を守る多機能定規に。長さ(m)2
セーフティルーラー プラチナ 1.5m YT09SRP150
YELLOTOOLS¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。別売りのカットコースターを取り付けると、定規に沿って真っすぐカット出来る固定カッターになります。紙だけでなくスチレンボードやFFシート、段ボールなどもカット可能。用途カッターから手を守る多機能定規に。長さ(m)1.5
スクレーパー イエローブレード オレンジ YT09YB001
YELLOTOOLS¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷特殊プラスチックのスクレーパーです。各種グラフィックスやロゴ等のフィルム剥し、シート剥がしに最適です。斜めに刃をすべらせることで、フィルムの端が起き上がるようにめくれます。金属製のスクレーパーやカッターナイフの背では下地にキズをつけてしまいますがこのスクレーパーなら下地にキズをつけず安全にフィルムを剥がすことが可能です。用途剥がし作業の端起こしに。寸法(mm)74×40×1色オレンジ質量(g)8
ローラー台 アップフィックス 140cm YT09AP140
YELLOTOOLS¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷上に乗せたフィルムを滑らかに引き出すことが出来るローラー台です。使用するロールより若干大きめのサイズをご選択ください。アプリケーションかけに最適です。ブレーキ力を手動で調整可能。本体固定用ブラケットつき。組立式となります。ローラー間の隙間は約50mmになります。用途フィルムを滑らかに引き出す作業に。寸法(cm)140
フック付きコードリール イージーコード YT09EC001
YELLOTOOLS¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷スキージー・ナイフ・ピンセットなどの小型ツールを吊り下げたまま使用できるフック付きコードリール。自動引き戻し式でツールの紛失や落下を防止します。カラビナフック付きでベルトや作業台に簡単に装着が可能です。カーラッピング・フィルム施工・サイン製作・DIY作業に最適です。用途工具を落とさず作業効率UPに。質量(g)24寸法(cm)5×3.5(リール130)吊上能力(g)最大150伸縮サイズ(m)1.4
ローラー台 アップフィックス 160cm YT09AP160
YELLOTOOLS¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷上に乗せたフィルムを滑らかに引き出すことが出来るローラー台です。使用するロールより若干大きめのサイズをご選択ください。アプリケーションかけに最適です。ブレーキ力を手動で調整可能。本体固定用ブラケットつき。組立式となります。ローラー間の隙間は約50mmになります。用途フィルムを滑らかに引き出す作業に。寸法(cm)160
作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004
YELLOTOOLS¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷マチのないフラットな作業袋です。リベット・ボタンなどに金属部品を使用していないため、車のボディーに傷をつける心配のない安全設計です。ベルト通しには内部に金属板が入っており、マグネットの装着が可能。折りたたんで持ち運びにも便利です。用途フラットでコンパクトなツールバッグに。質量(kg)0.2寸法(cm)18×17.5×2.5
ステンレス スイベル
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
配薬トレー(YT-9用底板付)
サカセ化学工業¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷から7日以内出荷朝・昼・夕・寝る前、与薬時間ごとに薬を管理する配薬トレー。 収納タイプの取手付きで、トレーを重ねて使えます。種別32人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×85ハンドル高さ(mm)233松吉医科器械コード24-2872-01
LEDヘッドライト BYTE
プリンストン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷電球の種類LED幅(mm)57高さ(mm)38質量(g)64奥行(mm)32電源単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属保護等級IPX4光源白/赤使用電池単4形乾電池×2本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)100連続点灯時間(時間)96最大点灯時間96時間エコロジー商品省エネ
ニューコーンサイン蛍光イエロー トラ
グリーンクロス¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷ニューコーンサイン蛍光イエロートラは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
T.P.Sミニ用せん挟み
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚5日以内出荷環境対応のミニサイズ、T.P.Sミニ用せん挟み。地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニサイズの用箋挟です。材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製サイズミニタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:167×95×1.0クリップ長さ(mm)50
タオル掛け
TOTO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷材質バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)寸法(mm)450×67×48材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×67×48
カット下地テープファインラインテープ 9mm YT10FLT009
YELLOTOOLS¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷フィルムを貼りながらカットする時の、カット下地テープです。カットしたい部分の車体にあらかじめ貼っておき、フィルムを乗せて上から優しくカットすることで、車体が傷つくのを防ぎます。用途車体を傷つけないフィルムの美しいカットに。寸法(幅Wmm×長さLm)9×50
ショッピングカート YT99-C100
大和産業¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷従来のカゴ3個乗せカートに比べて、10cm以上カート幅が狭くなり収納スペース削減。 カゴ3個乗せが出来るので、生鮮食品と衣料品・生活用品などを分けて、お買い物が出来ます。材質スチール幅(mm)ネスティング:130表面処理カラーコーティングキャスター径(Φmm)100
3個載せショッピングカート グレー W434×D633×H990mm YT99シリーズ
大和産業¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷様々な用途にお使いいただける3段ショッピングカートです。33L用のカゴが3つ載せられます。仕様●カラー:グレー●寸法:W434×D633×H990mm●セルフかご:上段:タテ1個 中段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:9.1kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:130mmアズワン品番65-5647-03
イエロ-ギア トリプルミニ YT18YGTM009
YELLOTOOLS¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷カッター、ナイフ、ペン、ピンセット、その他の小さな工具を収納できるストレッチテープホルダーが3つ付いたツールです。裏面は全面が面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに装着可能です。用途イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。寸法(mm)65×85質量(g)12
イエローギア スチールパッチ YT18YGSP009
YELLOTOOLS¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷「Cross Skull Devil」がデザインされた丈夫な布パッチ。中には直径50mmのスチールが入っており、裏面は面ファスナー(フック面)でマグネット装着用です。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。用途イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。質量(g)14寸法(cm)8×8×0.5
『パーツ販売』23 プロセレクト 小太刀 75-80Z
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050459-260707-02.jpg)
オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm]
Safegas¥159,800税込¥175,7801個23日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-95Hは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定濃度を超過した場合、リレーを作動することができます。YT-95Hは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きです。指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-65使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内![オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050599-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個23日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-95H-Aは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定したアラーム濃度を超過した場合、大きな電子音(10cm距離で110dB)とライトの点滅でアラームをお知らせします。アラーム音の停止やアラーム濃度の変更は、付属のリモートコントローラーの赤外線通信で行うことができます。YT-95H-Aは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きで、指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、オゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることにも対応しています。付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-68使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内


































![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050459-260707-02.jpg)
![オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050599-260707-02.jpg)