圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
専用設計で、メーターパネル左側にピッタリフィットします。
用途幅60mm~88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールドできます。(対応総重量300g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転させることができます。ダンパー内蔵により、ボタンを押すとアームがゆっくりと開きます。アームは内装に合わせたシルバー塗装仕上げです。
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色ホワイト
質量(kg)0.1
出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81
保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書(4.5MB)
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
手元スピーカーYTS-30、YWTS-800用ACアダプター。
テレビの音が聞き取りやすいので、年配の方にもオススメ。
端子をスピーカーに差すだけの簡単取付。
用途手元スピーカーの電源アダプター。キュリオム手元スピーカー YTS-30、YWTS-800用 ACアダプター。テレビ用 音声 集音 補聴簡単取付 Qriom。
質量(kg)0.45
色ブラック
出力DC6V(0.5A)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×58×60 (コード含む)
電流(mA)70
スピーカーYTS-30、YWTS-800
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード