カテゴリ
- バイク部品(31)
- 保管用品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(5)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- CC印(ニッカトー)(8)
- SMC(7)
- ホンダ(5)
- LONG(4)
- BC BATTERY CONTROLLER(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- PGYTECH(3)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
- GSユアサ(2)
- 古河電池(2)
- Vesrah(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- OUTDO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三桂製作所(1)
- 三商(1)
- AZ BATTERY(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ytz」の検索結果

ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥24,980税込¥27,4781袋(1kg)当日出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ジルコニアボール YTZ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥24,680~税込¥27,148~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥19,980~税込¥21,978~1袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(1kg)ほか翌々日出荷から31日以内出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
バッテリー 12V YTZ6V
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ6V。YTZ6V。販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
バッテリー 12V YTZ5S
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ5S。YTZ5S。販売備考:液入りバッテリー。適合:グロム125(J61)等
バッテリー 12V YTZ7V
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ7V。YTZ7V。販売備考:液入りバッテリー。適合:トリシティ125、NMAX125等
YTZボール
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(1kg)6日以内出荷から24日以内出荷高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。化学組成ZrO2+Y2O3密度(g/cm3)(かさ密度)6.0硬さ1250HV10弾性率(GPa)210破壊靭性6.0MPa√m
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥24,980税込¥27,4781個(1kg)欠品中SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥157,980税込¥173,7781箱(1kg)当日出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥24,680~税込¥27,148~1箱7日以内出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
『パーツ販売』23 プロセレクト RS 90
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
直動形3ポートソレノイドバルブ VX311
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
タフスター リチウムバッテリー
DRC(ディーアールシー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・102型バッテリー互換。12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
6N中量棚 単体型500kg天地6段 1800W620D2400H ライトスモ-ク<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷色ライトスモーク耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×2400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地6段 1800W620D2100H ライトスモ-ク<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷色ライトスモーク耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地5段 1800W620D2100H ライトスモ-ク<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色ライトスモーク耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地4段 1800W620D1800H ライトスモ-ク<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥96,980税込¥106,6781台28日以内出荷色ライトスモーク耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地5段 1800W620D1800H ライトスモ-ク<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色ライトスモーク耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
バルブ付エアシリンダ(CDVS1C~)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
6N中量棚 単体型500kg天地4段 1800W620D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥96,980税込¥106,6781台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地5段 1800W620D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6J中軽量棚 単体型500kg天地4段 1800W620D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥92,980税込¥102,2781台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)500(棚板1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地6段 1800W620D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 単体型500kg天地6段 1800W620D2400H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)500(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×620×2400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付