カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(816)
  • 農業機械(212)
  • 制御機器(164)
  • 自動車純正部品(150)
  • 空調・照明・電設資材(142)
  • バイク部品(139)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 家電(59)
  • 切削工具(58)
  • トラック純正部品(44)
  • メカニカル部品(41)
  • 自動車補修部品(36)
  • オフィス家具(30)
  • 作業工具(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 安全標識(23)
  • 研磨材(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • バイク純正部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(9)
  • カー用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防災用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「z-24」の検索結果

2,311件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1

    Nikon(ニコン)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
    【幅広い焦点距離範囲で、さまざまな撮影シーンを1本でカバー】。広々とした風景から間近で見る花の美しさまで、多様な被写体やシーンを捉えられる約4倍の標準ズームレンズです。 広角24mmで風景や大きな建造物、インテリアやテーブルフォトを、中望遠105mmではスナップ撮影やポートレートをと、撮影シーンに合わせて焦点距離を使い分けることでイメージに合った構図を発見できます。 また同じシーンでも焦点距離を変えれば、多彩な表現が可能。身軽に動きたい旅先でも、これ1本あればレンズ交換をしなくても様々なシーンを撮影できます。【どこにでも持ち歩ける、軽量設計】。幅広い焦点距離範囲をカバーしながらも軽量な約350gで、カメラに装着したまま気軽に持ち歩けます。日常での使用から旅行まで、撮影を楽しむ機会が広がります。【至近距離での撮影で表現の可能性を拡大】。最短撮影距離は焦点距離24-50mm時に0.2m、105mm時に0.28mを実現。近づいて撮ることで被写体の前後を大きくぼかすことができます。被写体と距離が取りにくい狭い場所でも撮影しやすく、テーブルフォトも立ち上がったり席を離れたりせずに快適に撮影可能です。【被写体を大きく捉え、細部を魅力的に描写】。最大撮影倍率0.5倍(焦点距離70-105mm時)を実現。被写体を画面内に大きく捉えるクローズアップ撮影が可能で、ディテールを強調しながら周囲の環境もバランス良く写し込めます。花びらのような被写体では細部の繊細さと美しさを余すことなく表現し、雰囲気のある写真を撮影できます。【静かなAFと操作性に優れた動画撮影性能】。静止画はもちろん、動画撮影時においても優れた操作性を追求。STMを採用したAFにより、静かな場所でも作動音を気にせずに動画を撮影できます。さらにスムーズで快適な操作感のコントロールリングにより、フォーカスや絞りをゆっくりと少しずつ変化させることができます。また、対応カメラのハイレゾズームを使用することでレンズの望遠端を超える最大2倍まで(焦点距離24-210mm相当)ズームが可能です。【ファーストタッチから実感できる品質とデザイン】。レンズ根元に金属のような高い質感のスピンリングを採用し、高級感を演出。レンズ中央部と先端部に設けた段差がシャープなアクセントとなり、全体のデザイン性を高めています。【防塵・防滴性能に配慮した設計】。随所にシーリングを施すなど防塵・防滴に配慮した設計で、ホコリや水滴の侵入を防ぎ、様々な天候の下でも安心して撮影できます。
    付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1その他ニコンZマウント寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】73.5×106.5質量(g)350倍率(倍)【撮影】最大0.5(焦点距離70-105mm)羽根枚数【円形絞り】7フィルター直径(Φmm)67レンズ構成10群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】焦点距離24mm時:0.2、焦点距離50mm時:0.2、焦点距離105mm時:0.28絞り【最小】f/22(焦点距離24mm)、f/40(焦点距離105mm)【最大】f/4(焦点距離24mm)、f/7.1(焦点距離105mm)画角84°-23°10'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-15°20'(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

    Nikon(ニコン)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    5日以内出荷
    静止画・動画を問わず高い機動力・信頼性・描写性能を発揮する、新時代の開放F値2.8ズームレンズ。【卓越した機動性】。クラス世界初となるインターナルズーム機構を採用。広角端24mmから望遠端70mmまで、ズーミング時に全長が変化しないため重心の移動が少なく、スムーズで安定した操作性を実現しています。クローズアップ撮影や狭い場所での撮影なども行え、静止画・動画を問わず広くメリットが得られます。また、同クラスのズームレンズとして世界最軽量を実現。機敏な動画撮影を可能にするレンズ設計が施されており、コンパクトで機動力が高く、持ち運びや長時間の撮影も快適です。【ニコン史上最速・最高精度のAF】。ニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)をAF駆動用アクチュエーターに採用したマルチフォーカス方式で、ニコン史上最速・最高精度のAFを実現。AF合焦速度はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sと比較して約5倍高速に。望遠端でのスキャンタイムは約40%短縮し、動きの速いスポーツ撮影に最適です。また、ズーミング時のフォーカス追従性能は、従来モデル比で約60%向上。撮影時の素早いズーミングでも被写体に正確にピントを合わせ続けることができます。【S-Line最高クラスの画質を実現する光学設計】。大口径の両面非球面レンズを前玉に採用し、EDレンズと非球面レンズを効果的に配置。これにより、使用レンズをNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも減らしつつ、S-Lineレンズ最高クラスの画質と小型軽量化を実現。さらに、メソアモルファスコートとアルネオコートを組み合わせることで、強い日差しや人工照明など撮影が難しいシーンでもクリアーで鮮明な画像が得られます。また、単焦点レンズに匹敵する美しいボケ味を実現しています。【高い信頼性と操作性】。優れた防塵・防滴性能を備え、レンズ最前面に施したフッ素コートにより汚れを簡単に拭き取ることができ、様々な状況で安心してレンズを使用できます。様々な機能を割り当てられるコントロールリングに、新たに操作感を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。クリック感のある動き、クリック感のない滑らかな動きに切り換わり、好みの操作感を選べます。また、様々な機能が割り当てられるL-Fnボタンを側面と上面に配置。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にスムーズな操作を可能にします。その他、フォーカス制限切り換えスイッチによりピント合わせを実行する範囲を0.33m以上に制限可能。ズーミングを行ってもワーキングディスタンスを一定に保つことができるため、カメラの位置を変えられない商品撮影や、ポジションを変えずに撮影したいポートレート撮影に便利です。
    付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-117、レンズケース CL-C2仕様ニコンZマウント寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】(約)84×142質量(g)約675倍率(倍)最大撮影:0.32(焦点距離70mm)羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)77レンズ10 群14 枚(EDレンズ2 枚、非球面レンズ3 枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)レンズ構成10群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短・撮像面から)焦点距離24mm/28mm時:0.24、焦点距離35mm時:0.27、焦点距離50mm時:0.3、焦点距離70mm時:0.33絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントニコン Z マウント画角84°-34°20’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-22°50’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    S-Lineレンズの優れた光学性能。さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値。焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率。最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大。使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立。焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉。格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。
    付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118本体質量(g)約630倍率(倍)最大撮影:約0.39羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-120レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.35絞り最大:f/4、最小:f/22アズワン品番65-2333-77マウントニコン Z マウント
  • 交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

    Nikon(ニコン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    ・ミラーレスカメラ用フルサイズフォーマット対応のズームレンズで薄型・軽量を実現した、気軽に持ち歩ける標準ズームレンズ Z マウントだからこそ両立できた高い光学性能と優れた携行性により、画質へのこだわりを満たしながら機材を持ち歩く負担を 大きく軽減。 軽やかに持ち歩いて、さまざまなシーンや被写体を高画質で撮影できます。 軸上色収差や色にじみを抑えるEDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用し、薄型約51mm、軽量約195gの小型軽量ボディーを実現。 さらに、ボディーの小型化に貢献するボタンレスの沈胴機構が、優れた操作性を発揮します。
    付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1本体質量(g)約195倍率(倍)最大撮影:約0.17レンズ標準ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)Φ73.5(最大)×51(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.35(ズーム全域)絞り最小:F/22~F/36、羽根枚数:7マウントニコンZ標準アタッチメント(mm)52(フィルターサイズ)(P=0.75mm)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

    Nikon(ニコン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    高い解像力でディテールを克明に描き、なめらかなボケを楽しめる大口径広角単焦点レンズ。広角24mmで開放F値が1.8と明るく、広角レンズながら被写体の背景を美しくぼかせます。マルチフォーカス方式の採用により、近距離を含むすべての撮影距離で高い結像性能を発揮。光学系にはEDレンズ1枚と非球面レンズ4枚を採用し、無限遠でも画像周辺部までクリアーな描写が得られます。風景はもちろん、広角スナップやポートレート、さらには優れた点像再現性を活かした星景、夜景撮影まで、幅広い用途でハイクオリティーな静止画、動画撮影を楽しめます。・至近から無限遠までの撮影距離全域、特に中間域から無限遠にかけて、高い解像力を実現。・収差を劇的に改善する「マルチフォーカス方式」。・広角でも美しいボケを楽しめる開放F値1.8。・ナノクリスタルコートがゴースト、フレアを効果的に低減する優れた逆光耐性。・絞り開放から画面の周辺部まで点光源を点として忠実に再現する、高い点像再現性。・EDレンズ1枚を採用、効果的に低減した軸上色収差。・焦点距離24mmの広角でありながら良好なディトーション。・使いやすさに配慮した高い動画性能。・フォーカスブリージングを抑制、不自然な画角変化のない映像が撮影可能。・使用頻度の高い機能を割り当てられる、静粛なコントロールリング。・明るさの変化を自然に見せる絞り制御。・静止画・動画問わず、静粛で高精度なAF。・対応カメラとの組み合わせ時、MF時のリニア操作が可能。・本格的な動画性能。・スムーズな映像表現を可能にする数々の配慮。・機能が割り当てられて、静粛な撮影操作を可能にするコントロールリング。・防塵・防滴に配慮した設計。・電磁絞り機構採用
    付属品レンズキャップ72mm LC-72B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-88、レンズケース CL-C1その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):78×96.5質量(g)約450倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)72レンズ構成10群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ4枚、ナノクリスタルコートあり)撮影距離(m)最短:撮像面から0.25絞り最小:f/16、最大:f/1.8画角84°(撮像範囲FX)、61°(撮像範囲DX)
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)34.9最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)44.4最小曲げ半径(mm)1000適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1000内径(Φインチ)1.375推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-24・AMR1004-24・AMR1005-24
  • 交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

    Nikon(ニコン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    描写力と携行性に優れた高性能な常用標準ズームレンズ。無限遠から近距離にかけての収差変動を抑制した光学設計により、ズーム全域で、画面の中心から周辺までシャープで均質な描写が得られます。ED非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚を採用。使い勝手のよい標準域の焦点距離範囲、f/4で一定の開放F値、ズーム全域で実現した0.3mと短い最短撮影距離で、幅広い撮影フィールドや被写体に対応します。また、ボタンレスの沈胴式ボディーを採用し、携行性に優れた機動力と高い光学性能を両立しています。・高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能。・ズーム全域で最短撮影距離0.3m。・撮影距離を問わず収差変動を抑制した光学設計。・ナノクリスタルコートがゴースト・フレアを効果的に抑制、優れた逆光耐性。・広角24mmから中望遠70mmまでの使いやすい標準域の焦点距離範囲をカバー。・ズーム全域 f/4で一定の開放F値。・本格的な動画性能。・スムーズな映像表現を可能にする数々の配慮。・機能が割り当てられて、静粛な撮影操作を可能にするコントロールリング。・動画や静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動。・ボタンレスの沈胴機構と軽量ボディーによる優れた携行性。・防塵・防滴に配慮した設計。・レンズの最前面にフッ素コートを採用。・電磁絞り機構採用
    付属品レンズキャップ72mm LC-72B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-85、レンズケース CL-C1その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(沈胴時)(約):77.5×88.5質量(g)約500倍率(倍)最大撮影:0.3(焦点距離70mm)羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)72レンズ構成11群14枚(EDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:撮像面から0.3(ズーム全域)絞り最小:f/22、最大:f/4画角84°-34°20'(撮像範囲FX)、61°-22°50'(撮像範囲DX)
  • IRF9Z24NPBF INFINEON

    IRF9Z24NPBF

    INFINEON
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
  • (44510)DRIVE PINION ASSY Z=24 三菱ふそう

    (44510)DRIVE PINION ASSY Z=24

    三菱ふそう
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
  • ツメSET(カイテキZ 24 2 ヤンマー

    ツメSET(カイテキZ 24 2

    ヤンマー
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    ツメSET(カイテキZ 24 2
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • 次亜塩素酸分子水 モノタロウ

    次亜塩素酸分子水

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(4L)
    当日出荷
    菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
    用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭にpH値6.0~6.5(原液、25℃)液性中性原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水販売区分業務用
  • スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z24タイプ)

    栃木屋
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)384種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)508材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • 液晶フィルター SUPER DESK8 チタンフレーム ハイグレード HP Z24n 光興業

    液晶フィルター SUPER DESK8 チタンフレーム ハイグレード HP Z24n

    光興業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSD8シリーズ。
  • ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1本
    当日出荷
    新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5色(本体)黒寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
  • パイプバンド PZ 片抑式 正和

    パイプバンド PZ 片抑式

    正和(5件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(262件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ

    ビーチウォーカー フリッパーZ24

    デュオ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ライト系ロッドにも対応する24g発進!
    用途見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。レンジフリーフック【フロント】7(#)【リア】6(#)レングスL(mm)68リングタイプラインアイなし・フックアイ#2.5ウエイト24g
  • 丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    ブラック
    レッド
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ

    丸たてとい 2700mm

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツール

    フラットワッシャー(直径大タイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
  • 2×4サポート Z型 24Z ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート Z型 24Z

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)132板厚(mm)2穴径(mm)5
  • グリラーNEO 横浜油脂工業(Linda)

    グリラーNEO

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(10kg)
    当日出荷
    スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
    用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7

    Nikon(ニコン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    何気ない毎日が輝きだす、ボケを楽しむ明るい単焦点レンズ。開放F値1.7で大きくぼける、薄暗い場所でもきれいに撮れる。明るい開放F値1.7の単焦点レンズで、メインの被写体にピントを合わせて背景などを自然にぼかし、見る人の目を被写体に惹きつけます。大きなボケを楽しめ、表現の幅がさらに広がります。また、夕暮れ時や室内などの薄暗いシーンでも、ペットや動きのある被写体などを手持ち撮影できれいに撮れます。より速いシャッタースピード、より低いISO感度を設定できるため、被写体ブレやノイズを抑えたシャープな写真や動画を撮影できます。使いやすい画角と短い最短撮影距離で、幅広いシーンや被写体に対応。APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラでは、24mm※の焦点距離は色々なシーンや被写体を撮るのに使いやすく、初めての単焦点レンズにおすすめです。屋内・屋外でも使いやすく、街並みからポートレート、テーブルフォトの撮影までカバーすることが可能。被写体を際立たせる大きなボケを活かした撮影はもちろん、絞り込むことで細部までシャープな美しい風景写真も撮影できます。また、開放F値1.7と0.18mの短い最短撮影距離により、被写体にグッと近づいてダイナミックな映像表現を可能にします。35mm判換算:36mm相当。コンパクトで軽量なデザイン。約135gの小型・軽量レンズなので、どこにでも気軽にカメラを持ち歩けます。また、付属のレンズフード使用により、直射日光など強い光にさらされたときに発生するゴーストやフレアを軽減できます。防塵・防滴に配慮した設計。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴に配慮した設計※。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHN-42質量(g)(約)135倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数(円形絞り)絞り:7枚フィルター直径(Φmm)46レンズ単焦点レン寸法(Φ×mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)約70×40レンズ構成8群9枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.18絞り最小:f/11、最大:f/1.7マウントニコンZマウント画角61°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L 日本レヂボン

    ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L

    日本レヂボン
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
    用途鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番236-9821材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度L使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • 保護メガネケース ミドリ安全

    保護メガネケース

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1枚
    当日出荷
    上部しぼり型布ケースです。保護メガネの携帯・保管時のレンズの傷つきを防ぎます。
    トラスコ品番811-2245材質レーヨン、スウェード寸法(mm)105×185質量(g)14
  • 伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業

    伸縮式専用脚立 RYZ-d

    長谷川工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
    用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Zタイプ

    グリーンクロス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • 業務用OAラベル ナナワード シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード シンプルパック

    nana(東洋印刷)(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
  • ナチュラルボックス HEIKO

    ナチュラルボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ボトルが安定する台紙付 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
    タイプEフルート段ボール
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    ¥758税込¥834
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 配線ダクト 三和[電気材料]

    配線ダクト

    三和[電気材料](3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
    材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付きタイプセットスクリュー ハヤシ

    座付きタイプセットスクリュー

    ハヤシ(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨戸錠 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸錠

    TOSTEM(LIXIL)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色めっき仕上げ
  • 流し台排水ホース1mねじ式50(2)用 KVK

    流し台排水ホース1mねじ式50(2)用

    KVK(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
  • サブミラー カーメイト

    サブミラー

    カーメイト(18件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドアミラーに貼付けるサブミラー。縁石や駐車場の白線の確認や、視界を広げたいときに便利です。
    厚さ(mm)15色ブラックミラー形状曲面鏡
  • ユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
    材質S55C
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
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
"z-24" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷