交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikon(ニコン)

描写力と携行性に優れた高性能な常用標準ズームレンズ
無限遠から近距離にかけての収差変動を抑制した光学設計により、ズーム全域で、画面の中心から周辺までシャープで均質な描写が得られます。ED非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚を採用。使い勝手のよい標準域の焦点距離範囲、f/4で一定の開放F値、ズーム全域で実現した0.3mと短い最短撮影距離で、幅広い撮影フィールドや被写体に対応します。また、ボタンレスの沈胴式ボディーを採用し、携行性に優れた機動力と高い光学性能を両立しています。
・高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能
・ズーム全域で最短撮影距離0.3m
・撮影距離を問わず収差変動を抑制した光学設計
・ナノクリスタルコートがゴースト・フレアを効果的に抑制、優れた逆光耐性
・広角24mmから中望遠70mmまでの使いやすい標準域の焦点距離範囲をカバー
・ズーム全域 f/4で一定の開放F値
・本格的な動画性能
・スムーズな映像表現を可能にする数々の配慮
・機能が割り当てられて、静粛な撮影操作を可能にするコントロールリング
・動画や静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動
・ボタンレスの沈胴機構と軽量ボディーによる優れた携行性
・防塵・防滴に配慮した設計
・レンズの最前面にフッ素コートを採用
・電磁絞り機構採用

付属品
レンズキャップ72mm LC-72B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-85、レンズケース CL-C1
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(沈胴時)(約):77.5×88.5
質量(g)
約500
倍率(倍)
最大撮影:0.3(焦点距離70mm)
羽根枚数
(円形絞り)7枚
フィルター直径(Φmm)
72
レンズ構成
11群14枚(EDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
撮影距離(m)
最短:撮像面から0.3(ズーム全域)
絞り
最小:f/22、最大:f/4
画角
84°-34°20'(撮像範囲FX)、61°-22°50'(撮像範囲DX)
内容量
1個
注意
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519067NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする