交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S
高い解像力でディテールを克明に描き、なめらかなボケを楽しめる大口径広角単焦点レンズ
広角24mmで開放F値が1.8と明るく、広角レンズながら被写体の背景を美しくぼかせます。マルチフォーカス方式の採用により、近距離を含むすべての撮影距離で高い結像性能を発揮。光学系にはEDレンズ1枚と非球面レンズ4枚を採用し、無限遠でも画像周辺部までクリアーな描写が得られます。風景はもちろん、広角スナップやポートレート、さらには優れた点像再現性を活かした星景、夜景撮影まで、幅広い用途でハイクオリティーな静止画、動画撮影を楽しめます。
・至近から無限遠までの撮影距離全域、特に中間域から無限遠にかけて、高い解像力を実現
・収差を劇的に改善する「マルチフォーカス方式」
・広角でも美しいボケを楽しめる開放F値1.8
・ナノクリスタルコートがゴースト、フレアを効果的に低減する優れた逆光耐性
・絞り開放から画面の周辺部まで点光源を点として忠実に再現する、高い点像再現性
・EDレンズ1枚を採用、効果的に低減した軸上色収差
・焦点距離24mmの広角でありながら良好なディトーション
・使いやすさに配慮した高い動画性能
・フォーカスブリージングを抑制、不自然な画角変化のない映像が撮影可能
・使用頻度の高い機能を割り当てられる、静粛なコントロールリング
・明るさの変化を自然に見せる絞り制御
・静止画・動画問わず、静粛で高精度なAF
・対応カメラとの組み合わせ時、MF時のリニア操作が可能
・本格的な動画性能
・スムーズな映像表現を可能にする数々の配慮
・機能が割り当てられて、静粛な撮影操作を可能にするコントロールリング
・防塵・防滴に配慮した設計
・電磁絞り機構採用
- 付属品
- レンズキャップ72mm LC-72B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-88、レンズケース CL-C1
- その他
- ニコンZマウント
- 寸法(mm)
- 最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):78×96.5
- 質量(g)
- 約450
- 倍率(倍)
- 最大撮影:0.15
- 羽根枚数
- (円形絞り)9枚
- フィルター直径(Φmm)
- 72
- レンズ構成
- 10群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ4枚、ナノクリスタルコートあり)
- 撮影距離(m)
- 最短:撮像面から0.25
- 絞り
- 最小:f/16、最大:f/1.8
- 画角
- 84°(撮像範囲FX)、61°(撮像範囲DX)
- 内容量
- 1個
注意
※対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
































