カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • オフィス家具(12)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「z-283」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティーダスター ホーザンセフティーダスターホーザン(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ 溶融亜鉛 外山電気アダプタ 溶融亜鉛外山電気(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
Zモリパウダー スクイズボトル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルZモリパウダー スクイズボトルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(283g)
予約販売
高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に灰黒色使用温度範囲(℃)-226~400主成分二硫化モリブデン粉末危険物の類別非危険物
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
879税込967
1個
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状プラス
汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
GEL-ZAB D(ゲルザブD) エクスジェル (EXGEL) オフロードタイプ 体圧分散 EHZ2837 EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB D(ゲルザブD) エクスジェル (EXGEL) オフロードタイプ 体圧分散 EHZ2837EFFEX(エフェックス)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ2837「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:EHZ2836の後継品です。表皮の改良により滑りにくくなりました。スリム&ロングタイプ。ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。ベルト長:片側約25cm(胴回り:前約68/後約80cm)厚み:14タイプ:まきつけタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)、厚さ:14mm、ベルト部:長さ(片側)約25cm材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250関連商品:品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン厚さ(mm)14寸法(mm)約210(前幅)×約280(後幅)×約360m(前後)、厚さ:14、ベルト部:長さ(片側)約250ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cmタイプまきつけタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837M EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837MEFFEX(エフェックス)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ2837M販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。厚み:5タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm材質[素材]:ポリエステル仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約280×縦約360×厚さ約5ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
GEL-ZAB D(ゲルザブD)同時装着タイプ MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837MC EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB D(ゲルザブD)同時装着タイプ MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) オフロードタイプ メッシュ素材 EHZ2837MCEFFEX(エフェックス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ2837MC販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約335mm×縦約385mm×厚さ約5mm材質[素材]:ポリエステル仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません型番:EHZ2837特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837M
仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません適合ゲルザブD用材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約335×縦約385×厚さ約5ブラックタイプかぶせるタイプ型番EHZ2837適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837M特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
(HZ283)テープ,カバー ニッサン(HZ283)テープ,カバーニッサン
559税込615
1個
3日以内出荷
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
(HSZZ2)BEARING 日野自動車(HSZZ2)BEARING日野自動車
1,827税込2,010
1個
7日以内出荷
PROTECTOR,STARTER ホンダPROTECTOR,STARTERホンダ
419税込461
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TANK,FUEL(COO) ホンダTANK,FUEL(COO)ホンダ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-283Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-283ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-283Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-283ZSMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-283Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-283Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-283AKZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-283AKZSMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)283形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
除電ブラシ ホーザン除電ブラシホーザン
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ)毛丈(mm)40アース線の長さ(m)1
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-283Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-283ZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)283クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
CG Series(CG1ZN25) SMCCG Series(CG1ZN25)SMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ベアリング ニードル (Z5) MAZDA(マツダ)ベアリング ニードル (Z5)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
溶融亜鉛丸形BOX 電成興業溶融亜鉛丸形BOX電成興業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CA Series(CA2B80) SMCCA Series(CA2B80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2F Series(CA2F100) SMCCA2F Series(CA2F100)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1LN25) SMCCG Series(CG1LN25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド