カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「z-286」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI Z286 ネームホルダー E52 GIVI(ジビ)

    GIVI Z286 ネームホルダー E52

    GIVI(ジビ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • 急冷剤 ホーザン

    急冷剤

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス

    ライトチョキダブルズーム コンパクト

    アルス(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個(1.1kg)
    翌日出荷
    女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
    用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
  • タッチアップマーカー TOSTEM(LIXIL)

    タッチアップマーカー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(2本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途すり傷などの細い傷の補修にお使いください。
  • 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス)

    防災&アウトドア アルミ寝袋

    macros(マクロス)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    6日以内出荷
    非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ寝袋。W91×H210cmの大きめサイズで大柄な方でもOK!。アルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。アルミ素材でもカサカサ音が響きづらい静音設計。軽量コンパクトで収納袋付きのため、持ち出しやすい。もしもの時の備え、ホイッスル付き。
    材質本体:PE[アルミ蒸着]、収納袋:ポリエステル、ホイッスル:POM質量(g)約115寸法(幅W×高さH)(mm)本体:W910×H2100
  • 灰皿 アクティブライフ カーメイト

    灰皿 アクティブライフ

    カーメイト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
    用途自動車用灰皿質量(g)231充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間8時間(満充電時)
  • チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TEZ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類表示灯保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)

    ニッセイ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)

    ニッセイ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式小フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • MARK,SPEC(AIRMAN) ホンダ

    MARK,SPEC(AIRMAN)

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オプションソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オプションソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    新型のSUSロッドホルダーと組み合わせることで、SUSロッドホルダーのボトム側面につりピタシリーズのアタッチメントを追加することが可能なオプションパーツです。
    適合【ロッドホルダー】20Z0285/20Z0286、【アタッチメント】つりピタシリーズ(レール用アタッチメントは除く)材質ステンレス
  • SUSロッドホルダー(パイプクランプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    SUSロッドホルダー(パイプクランプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
    材質ステンレス/樹脂取付360度調節可能(ギア)タイプ単体タイプ(1連)ベースパイプクランプ内径(mm)(ホルダー)41取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)