曜日別特売

防災&アウトドア アルミ寝袋

防災&アウトドア アルミ寝袋 - macros(マクロス)防災&アウトドア アルミ寝袋 - macros(マクロス)防災&アウトドア アルミ寝袋 - macros(マクロス)防災&アウトドア アルミ寝袋 - macros(マクロス)

非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ寝袋。
W91×H210cmの大きめサイズで大柄な方でもOK!
アルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。
アルミ素材でもカサカサ音が響きづらい静音設計。
軽量コンパクトで収納袋付きのため、持ち出しやすい。
もしもの時の備え、ホイッスル付き。

材質
本体:PE[アルミ蒸着]、収納袋:ポリエステル、ホイッスル:POM
質量(g)
約115
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:W910×H2100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02765301MCZ-286
オープン
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする