「zマーク金物」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火打金物HB 栗山百造火打金物HB栗山百造
869税込956
1本
翌日出荷
Zマーク表示金物。床組及び小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。平釘ZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚付。
幅(mm)65厚さ(mm)2.3芯長さ(mm)【ボルト】990
ラクビス・ダイバーⅡ タナカラクビス・ダイバーⅡタナカ
269税込296
1個ほか
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
Zマーク アンカーボルトM16 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトM16ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,398税込9,238
1箱(10本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(50本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1袋(5本)
翌々日出荷
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9167材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27長さL(mm)990板厚(mm)2.3
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク クロメート 両ネジボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M16六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】13
クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート 両ネジボルト M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS6.5・F ライヴファブレス四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS6.5・Fライヴファブレス
4,488税込4,937
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
たる木留め(たる木+桁の接合)ねじです。 耐風性向上や強風対策にお勧めします。(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けているZマーク金物表示メーカーです。 同センター資料より樹種に応じた許容耐力(kN)の確認が可能。Zマーク=「X」クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。高断熱仕様など大断面の材料への使用も可能です。
用途CLTパネル等の木材相互を接合仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平皿頭(リブ付き)関連資料(0.62MB)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)表面色金色
四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ ライヴファブレス四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプライヴファブレス
4,998税込5,498
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプ ライヴファブレス四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプライヴファブレス
4,488税込4,937
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状六角頭(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシンBX高耐力たる木ビス (50本/袋)BXカネシン
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から4日以内出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
ラグスクリューボルト 八幡ねじラグスクリューボルト八幡ねじ
599税込659
1セット(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軸組工法用Zマーク表示金物です。
用途引き寄せ金物の固定に使用します。材質ねじ径M12表面処理クロメートめっき
メルト羽子板ボルト 八幡ねじメルト羽子板ボルト八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質表面処理クロメートめっき
ヘキサプレートSD 八幡ねじヘキサプレートSD八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
Z六角ボルト 八幡ねじZ六角ボルト八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(10本)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
Z山形プレート 八幡ねじZ山形プレート八幡ねじ
999税込1,099
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z座金付ボルト 八幡ねじZ座金付ボルト八幡ねじ
739税込813
1個
3日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
Z金折金物 八幡ねじZ金折金物八幡ねじ
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途通し柱と胴差の取合いに。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z丸カスガイ(箱) 八幡ねじZ丸カスガイ(箱)八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
Z角座金 八幡ねじZ角座金八幡ねじ
549税込604
1セット(5枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質表面処理クロメートめっき
Z角金物 CP-T 八幡ねじZ角金物 CP-T八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(10枚)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z角金物 CP-L 八幡ねじZ角金物 CP-L八幡ねじ
1,698税込1,868特価
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z火打金物 八幡ねじZ火打金物八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途床組および小屋の隅金部の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z羽子板ボルト 八幡ねじZ羽子板ボルト八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(10本)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
Zヒネリ金物 八幡ねじZヒネリ金物八幡ねじ
599税込659
1セット(10枚)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Zカスガイ 八幡ねじZカスガイ八幡ねじ
799税込879
1セット(20本)
3日以内出荷から7日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。
2倍筋カイ金具 八幡ねじ2倍筋カイ金具八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
2倍筋かいトライ 八幡ねじ2倍筋かいトライ八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
ひねり金物ST-Ⅱ カナイひねり金物ST-Ⅱカナイ
57税込63
1個
4日以内出荷
たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6
N-1.6 短ざく金物300 カナイN-1.6 短ざく金物300カナイ
279税込307
1本
5日以内出荷
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
25,980税込28,578
1箱(50個)
4日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク クロメート 両ネジボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に規格Zマーク金物材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合にねじ長さ(mm)35以上材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2セット内容M12ナット1個寸法d(mm)12六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19
Zマーク かすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1箱(5本)
7日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に材質スチール/クロメート規格Zマーク金物
Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1束(5本)
翌々日出荷
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9111材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400長さL(mm)990表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27板厚(mm)2.3
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(5個)
翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら