材質スチール
質量(g)132
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質鉄
板厚(mm)3
エスコ品番EA951EA-431A
材質スチール(クロムメッキ)
幅(mm)76
厚さ(mm)2
全長(mm)103
穴数8
長穴(mm)7×30
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-251A
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)19
厚さ(mm)2
全長(mm)54
穴径(Φmm)6.2
穴数3
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-432A
材質スチール(クロムメッキ)
幅(mm)76
厚さ(mm)2
全長(mm)203
穴数12
長穴(mm)7×30
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
本製品は、平面ハンドル2445シリーズ専用のハンドル止金です。
材質SPCC
仕上ユニクロ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
本製品は、平面ハンドル2445シリーズ専用のハンドル止金です。
材質SPCC
仕上ユニクロ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)3
扉などに取付て使用するZ型のフック。
寸法D(mm)15
寸法B(mm)10
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプZ型
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質鉄
厚さ(mm)2
タイプZ型
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
次へ