移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)14.7
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
昇降型の小型軽量Z軸ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)14.7
送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.07
感度0.003mm
クランプ板クランプ
目量マイクロメータ式0.01mm
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ
耐荷重(N)14.7
送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)
移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ
質量(kg)0.5
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(XY軸)サイド
ステージ寸法(mm)Φ39
移動方向XYZ回転4方向
移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
関連キーワード