170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


短冊の内容は御霊前、御仏前、御香料、御香典の4枚です。多用途にお使いいただけます。 多当折ですが特に地域性はなく、全国的にお使いいただけます。
黒白 文字内容御霊前、御仏前、御香料、御香典 仕様7本、多当折 寸法(mm)横105×縦185
1枚
109 税込120
当日出荷

Z-222 合格配線チェッカー ホーザン 動画あり
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに セット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック 電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
4,798 税込5,278
当日出荷

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数2極 接続ホースカップリング 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式じか入 耐熱クラスF種 潤滑油タービン油 VG32 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)8 液温(℃)0~40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

地球環境に優しくて丈夫な天然素材であるジュート生地で作ったバッグです。折りたたみが可能でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。A4サイズで2Lペットボトルが3本、B5サイズで500mlペットボトルが4本入ります。大容量でお出かけやお買い物に最適。
用途お買い物バック、お出かけバックとして。アウトドア/キャンプ/ピクニック/旅行/買い物/スーパー/コンビニ/休み/かばん/鞄/カバン/バッグ/トート/おしゃれ/かわいい/シンプル
1個
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 仕様止めねじ本数:1本 長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本 質量(kg)0.17 寸法L(mm)65 呼びG22 寸法D(mm)39.5 防水保護等級IP65
1個
899 税込989
欠品中

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZ
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
扉形式引き戸 ディープブルー 間口(mm)2200 奥行(mm)2290 高さ(mm)2570 床面積(m2)5.04(1.53坪) 耐荷重(kg)(床)3020 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート 仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。 シリーズMr.トールマン ダンディ 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)180/R200/220 2次電圧(V)200 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-222 形状90°
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)180/R200/220/240 2次電圧(V)R200/220/240 仕様複巻、静電シールドあり 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1ケース(50枚×12袋)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQ Series(VQZ222~) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)104×124×50 質量(g)170 種類置時計 表示方式デジタル 機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・音量(大・小)切替式・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示) 使用電池単3形マンガン乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 名入れサイズ(mm)7×70(前面)/20×50(裏面 電池蓋 曲面 グレー)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷



セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。 適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

セット内容ストライクQDA787・トロヨケQDA788・皿小BI303。※ロンカラーF旧仕様(78/03~09/11)対応。現行品(09/12~)QDC-424、QDA-535とは互換性無し。 シルバー 適合シリーズベルエアⅡ、ロンカラー、ロンカラーF
1セット
239 税込263
7日以内出荷

プラグインユニット (VV5QZ22-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材
用途玄関巾木 仕上WPC加工 表面天然木単板 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ND-2222
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 奥行(mm)2290 間口(mm)2200 棚板耐荷重(kg)(HT-07W)62、(HT-14W)125 付属品背面棚(HT-07W・14W)、たて樋(1本)、アンカープレート 仕様基礎ブロック必要数16ヶ別途扉の開き方向は変更可能 シリーズMr.ストックマン ダンディ 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)5.04(1.53坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2200×2290×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570 シリーズMr.トールマン ダンディ 間口(mm)2200 奥行(mm)2290 仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。 付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート 耐荷重(kg)(床)3020 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)5.04(1.53坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 扉形式引き戸 内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
6,417 税込7,059
7日以内出荷