カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「z-36c」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
199,800税込219,780
1本
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロリレー BIGM(丸山製作所)マイクロリレーBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 マイクロリレー_No.32、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.43、MSA513R2T-K-1 ラジコンソウチ部品_No.16、SSA-V600C 分水器バルブ ※2019年11月~部品_No.17、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.マイクロリレー、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.マイクロリレー、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X20(SM)部品名称6カクボルトWSW関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.02MB)図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.8、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、SSA-V602C ボンネット部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.18、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.49、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.23、BSA-600LDEQ(JP) オプション4 ホイルカバー、護葉板部品_No.17、SSW-400CM-2 薬液配管,分水器部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.15、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.3、SSA-Z601S-1 フレーム、座席部品_No.19、SSA-G550 オプション(2)部品_No.47など
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格G30部品名称カバー関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.22MB)図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.36、SSA-Z500 ノズル部品_No.7、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.17、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.7、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.55、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.7、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.16、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.5、SSA-V1000 ノズル部品_No.8など
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X25関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.92MB)図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品2部品_No.6、G-4S 希望付属品-2部品 6カクボルトSW_No.6、SSA-Z500DX オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.25、MRS30-130-1 フレーム部品_No.36、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.26、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 希望付属品部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン ギヤケース部品_No.26、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.20、BSM-1230L ギヤケース部品_No.26、SSA-S550 エンジン取付部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.26、BSM-840SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.26、MRS40H-150 フレーム部品_No.38、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.13など
6カクボルト M8X25 SUS BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X25 SUSBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.57MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.94MB)図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
小型普通騒音計 ACO小型普通騒音計ACO
239,800税込263,780
1台
12日以内出荷
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ)アズワン品番1-3219-11
50型 モバイルスクリーン(テーブルトップ) ELPSC32 [NTSC 4:3] EPSON50型 モバイルスクリーン(テーブルトップ) ELPSC32 [NTSC 4:3]EPSON
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
サイズ50型対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S6、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EH-TW400、EH-TW410ELP-3000ELP-30BLELP-30SVELP-3300ELP-3500ELP-50ELP-500ELP-5000ELP-503ELP-505ELP-5100ELP-52ELP-53ELP-5300ELP-5300LELP-5350ELP-5500ELP-5550ELP-5600ELP-600ELP-70ELP-700ELP-7000ELP-703ELP-710ELP-7100ELP-713ELP-715ELP-720ELP-7200ELP-7200LELP-7250ELP-73ELP-730ELP-7300ELP-7300LELP-735ELP-7350ELP-7500ELP-7550ELP-7600ELP-7700ELP-800ELP-8000ELP-810ELP-8100ELP-811ELP-8150ELP-820ELP-8200ELP-9000ELP-9100、EMP-1700、EMP-1705、EMP-1715、EMP-1715SP、EMP-1810、EMP-1815、EMP-1825、EMP-1825SP、EMP-54、EMP-61、EMP-6100、EMP-732、EMP-737、EMP-74、EMP-740、EMP-745、EMP-760、EMP-765、EMP-7800、EMP-7850、EMP-7900、EMP-81、EMP-821、EMP-822、EMP-822SP、EMP-823、EMP-830、EMP-8300、EMP-835、EMP-8350、EMP-9300、EMP-S1、EMP-S1H、EMP-S3、EMP-S3SP、EMP-S4、EMP-S4SP、EMP-X5、EMP-X5SP
80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24 EPSON80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24EPSON
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
サイズ80型ワイド対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823
モバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10] EPSONモバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10]EPSON
46,980税込51,678
1個
18日以内出荷
設置方式床置き
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ジョーアイ エスコジョーアイエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号 T S171
付属品AC アダプタ(PB-7090)、信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013 Class 2、ANSI S1.4-2014/Part1 Class2測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~8k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:23~138、C:30~138、Z:36~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(フード付き) アズワンアズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(フード付き)アズワン
359税込395
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ) アズワンアズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ)アズワン
379税込417
1枚
当日出荷
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-36Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-36ZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)36クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レバーがローレットつまみになっています。
用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
(46005)チユーブ ナイロン UDトラックス(46005)チユーブ ナイロンUDトラックス
4,631税込5,094
1個
7日以内出荷
(24026)ハーネス アッシー、シヤシー UDトラックス(24026)ハーネス アッシー、シヤシーUDトラックス
53,865税込59,252
1個
7日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-36Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-36Z)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-36Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-36Z)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-36AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-36AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-36AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-36AZ)SMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
C Series(C4SL) SMCC Series(C4SL)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
C Series(C3SL) SMCC Series(C3SL)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C Series(C2SL) SMCC Series(C2SL)SMC
629税込692
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ROOF CARRIER (Z3) MAZDA(マツダ)ROOF CARRIER (Z3)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
LUGGAGE MAT (Z3) MAZDA(マツダ)LUGGAGE MAT (Z3)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
CENTER GARNISH (Z3) MAZDA(マツダ)CENTER GARNISH (Z3)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
P/W SWITCH BEZEL MAZDA(マツダ)P/W SWITCH BEZELMAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT RUBBER (Z3) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT RUBBER (Z3)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(251件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20個)
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら