カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック純正部品(1)

「z0042-10」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(259件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
CD Series(CDJ2B16-42+10Z) SMCCD Series(CDJ2B16-42+10Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)42ストロークB(mm)10
テ-プ,シ-トテ-ルカバー,ライト       68165-42F10-G8Z スズキテ-プ,シ-トテ-ルカバー,ライト 68165-42F10-G8Zスズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68165-42F10-G8Z
テ-プ,シ-トテ-ルカバー,レフト       68167-42F10-G8Z スズキテ-プ,シ-トテ-ルカバー,レフト 68167-42F10-G8Zスズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68167-42F10-G8Z
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-42Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-42Z)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)42
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-42Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-42Z)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)42
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
319税込351特価
1パック(2個)
当日出荷
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン)M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4Somron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様M42マウントカメラ用標準レンズ
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8BL)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN63) SMCCG Series(CG1BN63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10Z) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10Z3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10Z3SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付 BLACHAWKポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付BLACHAWK
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。 仕事始めには理想的なセットです。 仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。 アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)危険物の類別非危険物
リアスプロケット 525-42 17610-42 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-42 17610-42AFAM(アファム)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:17610-42販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16610-42)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03歯数[丁数]:42チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ525
ビノホルダーH ビクセンビノホルダーHビクセン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
リアスチールスプロケット 525-42 16610-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-42 16610-42AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:16610-42販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17610-42)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-16カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 98-02カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:104mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ525
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
139,800税込153,780
1個
当日出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ビノホルダーMH ビクセンビノホルダーMHビクセン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
ピストンパッキンセット BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセットBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
備考49フクム部品名称ピストンパツキンセツト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.23MB)図解NoSSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.38、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.8、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.38、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.8、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.38など
(46222)チユーブ アッセンブリー UDトラックス(46222)チユーブ アッセンブリーUDトラックス
3,821税込4,203
1個
7日以内出荷
ボンネツトウケ BIGM(丸山製作所)ボンネツトウケBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称ボンネツトウケ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB)図解NoSSA-Z600MAT 操作パネル部品_No.20、SSA-Z600VT-1 操作パネル部品_No.18、SSA-Z600MA 操作パネル部品_No.21、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.42、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 操作パネル部品_No.18、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.9、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.42、SSA-Z600 操作パネル部品_No.21、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.10、SSA-Z600VT 操作パネル部品_No.20、SSA-Z600T 操作パネル部品_No.20、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600V-1 操作パネル部品_No.19、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600MA-1 操作パネル部品_No.19、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.10
10-VV5Z SMC10-VV5ZSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS42) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS42)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMCIZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ SMCCM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
作動方式複動:片ロッドクッション(-) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TF SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM50-42Z) SMCMG Series(MGPM50-42Z)SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-42Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-42Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受