カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車純正部品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UDトラックス(2)
- AFAM(アファム)(2)
- 大和製砥所(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- 倉茂電工(1)
- Kawasaki(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- POSH Faith(1)
- SBS(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「z0043-10」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒
リアスプロケット 525-43
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17610-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16610-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数43T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-43 16610-43
AFAM(アファム)¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:16610-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17610-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-16。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 98-02。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数43T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ525
ホースASSY
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷図解NoMSB100LI-L 本体部品_No.25、GS031B 本体部品 ホースASSY_No.44310、GKS100B 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ホースASSY_No.29、MSB080部品_No.67、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.25、GKS100K 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.25、GS032B 本体部品 ホースASSY_No.43、JS10B 本体部品_No.29、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.29、GKS10B GKS10B部品_No.34、MSB110LI 本体部品_No.25、LSB100LI-JA 本体部品_No.25
プッシュナット
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格ジクヨウヨビ3部品名称プツシユナツト図解NoSSA-Z600T フロントパネル部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.3、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.6、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.3、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.6、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.32など
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥120税込¥1321個8日以内出荷規格M8X25図解NoBSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.35、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSV413R2L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613-M-A フレーム部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.43、SSA-Z500DX-2 オプション4 (動噴給水)部品_No.10、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.22、SSA-Z550 オプション-4(動噴給水・座席・小型ストレーナ)部品_No.10、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV415L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.22など
マイクロリレー
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoBSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 マイクロリレー_No.32、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.43、MSA513R2T-K-1 ラジコンソウチ部品_No.16、SSA-V600C 分水器バルブ ※2019年11月~部品_No.17、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.マイクロリレー、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.マイクロリレー、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
MG Series(MGPM12-43Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)43ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-43Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)43ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-43Z
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)43ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDM2B40-43+78Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)43ストロークB(mm)78