カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク部品(5)
  • 家電(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「z0056-10」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-56Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-56Z)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)56クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDG1LN63-56+10Z) SMC

    CD Series(CDG1LN63-56+10Z)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)56ストロークB(mm)10
  • Galaxy Z Fold7 (SC-56F) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止 エレコム

    Galaxy Z Fold7 (SC-56F) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1対応機種Galaxy Z Fold7(SC-56F)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)

    SMC(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • クリーナー紙パック 東芝

    クリーナー紙パック

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    東芝クリーナー 純正紙パック
    適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • シールド(L),スプラッシュ MAZDA(マツダ)

    シールド(L),スプラッシュ

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • シールド(R),スプラッシュ MAZDA(マツダ)

    シールド(R),スプラッシュ

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • PAスーパープーリーキット/L-DIOZX DAYTONA(デイトナ)

    PAスーパープーリーキット/L-DIOZX

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
    適合車種ライブDIO-ZX('94~'02)〈AF35〉、ZOOMER(FI)(' 07/ 10~)〈AF58〉、ZOOMER(キャブ)('01~'07/9)〈AF58〉、スマートDIO/DX/Z4〈AF56/57/63〉
  • CD Series(CDG1KBN50) SMC

    CD Series(CDG1KBN50)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMC

    ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • マスターシリンダーキャップ KITACO

    マスターシリンダーキャップ

    KITACO
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
    主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
  • マスターシリンダーキャップ KITACO

    マスターシリンダーキャップ

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
    シルバー/ゴールド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
  • マスターシリンダーキャップ KITACO

    マスターシリンダーキャップ

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
    シルバー/レッド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
  • マスターシリンダーキャップ KITACO

    マスターシリンダーキャップ

    KITACO
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
    主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
  • (71811)バンパ,リヤ(シルバー) スズキ

    (71811)バンパ,リヤ(シルバー)

    スズキ
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    70,980税込78,078
    1式
    6日以内出荷
    形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-28
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    70,980税込78,078
    1式
    6日以内出荷
    形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
  • CH Products ジョイスティック CH PRODUCTS

    CH Products ジョイスティック

    CH PRODUCTS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーシリンダマトメ BIGM(丸山製作所)

    パワーシリンダマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パワーシリンダマトメ図解NoSSA-Z500MA-2 ノズルリンク-2部品_No.18、SSA-R1000C 変速機部品_No.73、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1004MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-アルフア1005VT 分配器-3部品_No.1、SSA-V602C 分配器-3部品_No.1、SSA-α604MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク1部品_No.25、SSA-α603MA-1 ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-F616MA ノズルリンク(2)部品_No.1、SSA-R1000 変速機部品_No.73、SSA-V600C 変速機部品_No.56、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.3、SSA-V1000 変速機部品_No.73、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.25、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1003MA-1 ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT ノズルリンク-2(SSA-F617MAT)部品_No.15、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.15、SSA-α603MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-V1000C 変速機部品_No.73、SSA-α610C 変速機部品_No.53、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.1、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.56、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-2部品_No.18、SSA-F616MAT ノズルリンク-2部品_No.10、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1003MA ノズルリンク-2部品_No.1
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
  • MG Series(MGPM40-56Z) SMC

    MG Series(MGPM40-56Z)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-56Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-56Z)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPM50-56Z) SMC

    MG Series(MGPM50-56Z)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)56ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-125Z) SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-125Z)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動