カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(12)
  • トラック純正部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0206」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI Z206 プッシュボタン E52 GIVI(ジビ)GIVI Z206 プッシュボタン E52GIVI(ジビ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI Z206Rボタン+スプリングE55 GIVI(ジビ)GIVI Z206Rボタン+スプリングE55GIVI(ジビ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
マグネット 大 アメリカン電機マグネット 大アメリカン電機
579税込637
1袋(4個)
当日出荷
クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7) タカギクラシックメタル 樹脂フレーム(WG7)タカギ
849税込934
1個
翌々日出荷
クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3375
IFボート用レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂ベースIFベース
(BNZ02)BALL 三菱ふそう(BNZ02)BALL三菱ふそう
339税込373
1個
5日以内出荷
(BNZ02)CLIP 三菱ふそう(BNZ02)CLIP三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(BNZ02)KEY 三菱ふそう(BNZ02)KEY三菱ふそう
129税込142
1個
5日以内出荷
(BNZ02)SEAL RING 三菱ふそう(BNZ02)SEAL RING三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
(BNZ02)SCREW 三菱ふそう(BNZ02)SCREW三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
(BNZ02)RIVET 三菱ふそう(BNZ02)RIVET三菱ふそう
159税込175
1個
5日以内出荷
(BNZ02)CHAIN 三菱ふそう(BNZ02)CHAIN三菱ふそう
819税込901
1個
5日以内出荷
(BNZ02)GROOVED PIN 三菱ふそう(BNZ02)GROOVED PIN三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(BNZ02)ROUND SECTION S 三菱ふそう(BNZ02)ROUND SECTION S三菱ふそう
159税込175
1個
5日以内出荷
強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm Wiha(ビーハ/ノガ)強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mmWiha(ビーハ/ノガ)
6,898税込7,588
1丁
4日以内出荷
全長(mm)200
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
7,990税込8,789
1箱(200個)
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
MG Series(MGPM50-206Z) SMCMG Series(MGPM50-206Z)SMC
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-206Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-206ZSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-206Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-206Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-206Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-206ZSMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)206配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
抜止形 OAジョイントタップ コードセット アメリカン電機抜止形 OAジョイントタップ コードセットアメリカン電機
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
規格RoHS対応コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形)コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-206Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-206ZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)206クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
ブラケット (L206) MAZDA(マツダ)ブラケット (L206)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
シリンダータンデムマスター (L206) MAZDA(マツダ)シリンダータンデムマスター (L206)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ボルト アジャスト (L2) MAZDA(マツダ)ボルト アジャスト (L2)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
プレート(L) エンド (L2) MAZDA(マツダ)プレート(L) エンド (L2)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ホルダー(R) トリム ヒンジ (L2) MAZDA(マツダ)ホルダー(R) トリム ヒンジ (L2)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ミラー(R) ドアー サブ (L2) MAZDA(マツダ)ミラー(R) ドアー サブ (L2)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L206) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L206)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ホルダー(L) トリム ヒンジ (L2) MAZDA(マツダ)ホルダー(L) トリム ヒンジ (L2)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
フック シート ベルト (L2) MAZDA(マツダ)フック シート ベルト (L2)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
プレート(R) エンド (L2) MAZDA(マツダ)プレート(R) エンド (L2)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDA2C40) SMCCD Series(CDA2C40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド