カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 機構部品(15)
- 切削工具(14)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(6)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(10)
- Aron(アロン化成)(7)
- 東京精密(6)
- 倉敷化工(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- セキスイ(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- KSフィルター(4)
- ギケン(3)
- 東栄管機(3)
- ギルドデザイン(3)
- 岩崎製作所(3)
- UNITE(3)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- 明治機械製作所(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z0210」の検索結果

コードクランプ
アメリカン電機¥309税込¥3401セット当日出荷IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。質量(g)2.66規格RoHS対応
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇![カーディガン[兼用] UNITE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088859-260902-02.jpg)
カーディガン[兼用]
UNITE¥5,398税込¥5,9381枚3日以内出荷シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。仕様素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット色ネイビーサイズSタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)53着丈(cm)71機能吸汗速乾、ストレッチバスト(cm)98![カーディガン[兼用] UNITE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088859-260902-02.jpg)
カーディガン[兼用]
UNITE¥5,398税込¥5,9381枚3日以内出荷シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。仕様素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット色ネイビータイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、ストレッチ![カーディガン[兼用] UNITE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088859-260902-02.jpg)
カーディガン[兼用]
UNITE¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。仕様素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット色ネイビーサイズSSタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)51着丈(cm)69機能吸汗速乾、ストレッチバスト(cm)94
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ
ギケン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
アジミュット モバイル面取りキャリアー
ノガ¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から6日以内出荷500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)翌々日出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
極みグリップライトM IF
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981セット8日以内出荷極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ゴムボートのラバーベースへ被せて取り付けられるIFベースが付属していますので、簡単に取り付け可能です。付属品IFベースソケット付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ
ギケン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
高性能フラットドリル KDZ (ショート)
京セラ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)
京セラ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
三協リール¥9,198税込¥10,1181本当日出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から100日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ギルドZ1/Z2ステムキットΦ43 45-210
ギルドデザイン¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷トップブリッジをウィング形状にすることで、フォーク長を稼ぐことができます。 純正ステムキットはフォーク径Φ36、フォークピッチ185mm、オフセット60mmです。 ※ハンドルロック使用不可 ※ベアリングは付属しておりません。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)当日出荷JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当







![カーディガン[兼用] UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088859-260902-02.jpg)