カーディガン[兼用]

カーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITE

シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。

仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03131586MZ0210LL485777118
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03134822MZ0210L465775112
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03137299MZ0210M445573106
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03139828MZ02103L505777124
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする