UNITE
カーディガン[兼用]
シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット
色
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾、ストレッチ
バスト(cm)
94
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088859
MZ0210
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください