584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用 質量(g)4.2 規格RoHS対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866 高さ(mm)130 適合品番R010TNB 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
699 税込769
当日出荷

1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー 船釣り用万力セット
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190 ホルダー極みグリップヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ14~32 対応板厚(mm)~158
1セット
34,980 税込38,478
7日以内出荷








チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

MG Series(MGPM80-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPL50-215Z-M9BWL-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-215Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷


1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-215Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-215Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-215Z SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-215Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。 材質スチール 刃数【CICT】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワルター肩削りカッター
RoHS
肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPL25-215Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-215Z) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPM50-215Z-M9BL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-215Z) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-215Z) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)215 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-215Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)