カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
さらに商品を絞り込む

「z1015」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ニップル13(1/2)用 KVKニップル13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2×1/2
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-1015Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-1015ZSMC
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)1015作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-1015Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-1015Z)SMC
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)1015作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
高圧継手 くい込みイコールエルボ エナパック高圧継手 くい込みイコールエルボエナパック
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
形状エルボ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-1015Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-1015ZSMC
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)1015作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
SUSダクトフランジコネクタ 三桂製作所SUSダクトフランジコネクタ三桂製作所
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
玄関ドア用交換用シリンダーグリップ グレー下 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用交換用シリンダーグリップ グレー下TOSTEM(LIXIL)
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ・プラチナホワイトF用グレー対応商品BFプレナスS
(BNZ10)PLUG 三菱ふそう(BNZ10)PLUG三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
JNシリンダー TOSTEM(LIXIL)JNシリンダーTOSTEM(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(BNZ10)TAPERED ROLLER BEARING 三菱ふそう(BNZ10)TAPERED ROLLER BEARING三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
(BNZ10)SEAL RING 三菱ふそう(BNZ10)SEAL RING三菱ふそう
199税込219
1個
5日以内出荷
(BNZ10)DALL BERING 三菱ふそう(BNZ10)DALL BERING三菱ふそう
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
(BNZ10)FABRIC 三菱ふそう(BNZ10)FABRIC三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(BNZ10)ELBOW FITTING 三菱ふそう(BNZ10)ELBOW FITTING三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(BNZ10)RIVET 三菱ふそう(BNZ10)RIVET三菱ふそう
159税込175
1個
5日以内出荷
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015Z)SMC
75,980税込83,578
1個
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)1015作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
コンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナルシュナイダーエレクトリック
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC<br />スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ<br />ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)46.2質量(kg)0.043高さ(mm)27.6タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZB4接点構成1NO深さ(mm)30保護等級IP20 IEC 60529操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルアズワン品番65-7836-56耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1015Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-1015ZSMC
88,980税込97,878
1個
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)1015作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
配管用温度検出器 azbil(旧:山武)配管用温度検出器azbil(旧:山武)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.82MB)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-1015Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-1015ZSMC
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)1015作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
チップ交換式 F4042肩削りカッター ワルターチップ交換式 F4042肩削りカッターワルター
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。<br />ミーリング加工。材質スチール
カバー ゼネレータ          Z750-D3 14031-1015 Kawasakiカバー ゼネレータ Z750-D3 14031-1015Kawasaki
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(24件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015LZ)SMC
97,980税込107,778
1個
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)1015作動方式複動配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
フォークシリンダホルダアダプタ  KZ1300-A1 57001-1057 Kawasakiフォークシリンダホルダアダプタ KZ1300-A1 57001-1057Kawasaki(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-ZSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
トライテックス 三洋貿易トライテックス三洋貿易
18,980税込20,878
1缶
5日以内出荷
ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。<br />ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。<br />他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。<br />トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。<br />NETIS登録:KT-110001-VE<br />厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)
質量(kg)18危険物の類別非危険物
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
ツール(スペシャル)          KZ1000-E1 57001-1075 Kawasakiツール(スペシャル) KZ1000-E1 57001-1075Kawasaki
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
上下ベンド屋根形カバー ネグロス電工上下ベンド屋根形カバーネグロス電工
13,980税込15,378
1セット
16日以内出荷
CA Series(CA2B63) SMCCA Series(CA2B63)SMC
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L40-1) SMCCD Series(CDA2L40-1)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG80SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-ZSMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら