カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,330)
- 自動車純正部品(152)
- 切削工具(83)
- 農業機械(71)
- 自動車補修部品(69)
- 制御機器(67)
- 研磨材(61)
- 空調・照明・電設資材(53)
- バイク純正部品(51)
- 科学研究・開発用品(45)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(37)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 測定用品(28)
- バイク部品(25)
- メカニカル部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 機構部品(18)
- 店舗什器・備品(16)
- オフィス家具(16)
- 建築金物(15)
- 家電(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- トラック純正部品(11)
- 物流用品(10)
- 作業工具(10)
- 厨房用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 電動工具(7)
- 保管用品(5)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,327)
- MAZDA(マツダ)(108)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- ネグロス電工(50)
- NAKANO(43)
- トヨタ(29)
- ホンダ(28)
- MSTコーポレーション(24)
- Kawasaki(24)
- タテヤマアドバンス(16)
- 内外電機(15)
- ウシオ(UHT)(14)
- ウシオライティング(14)
- SRIC(スリック)(14)
- ウシオユーテック(14)
- イチグチ(13)
- 三菱ふそう(13)
- Aron(アロン化成)(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z120」の検索結果

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120GY
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 125 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 125 x 81 x 59mm。IP保護等級 = IP68。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120BK
HAMMOND¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 125 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 125 x 81 x 59mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク ジルコニア
(106件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
ウレタンエアホース
E-Value¥6,990税込¥7,6891本当日出荷作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ハーフユニオン(PP)
ウシオライティング(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
120Z型 ハンドル
ハリケーン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。仕様ライザーポストを使用すること色クロームメッキ内径(Φmm)21全幅(mm)710全高(mm)110外径(Φmm)25.4主な適合車種シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400・ジョーカー・シャドウ50/90・ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・デスペラード400/800・イントルーダー400/800/クラシック・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V・スカイウェイブ250SS/400SS 他
強力インジェクタクリーナー
大丸テクノ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(400mL)当日出荷強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
エルボユニオン(PP)
ウシオライティング(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,990~税込¥9,889~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
フレヤードユニオン(PP)
ウシオライティング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
ティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
フレヤードエルボユニオン(PP)
ウシオライティング¥999税込¥1,0991個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
強靭袋 半透明乳白
日本技研工業¥1,298税込¥1,4281冊(10枚)当日出荷現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。材質低密度ポリエチレン色半透明乳白
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,598税込¥8,3581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
MG Series(MGPL50-120Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
ウシオユーテック¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
...