カテゴリ

  • 農業機械(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(28)
  • バイク部品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z15g」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 造花ピン 日本紐釦貿易

    造花ピン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • イージーショックレスハンマー オーエッチ工業

    イージーショックレスハンマー

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途機械の組み立て等材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 交流変換器 渡辺電機工業

    交流変換器

    渡辺電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 交流変換器(平均値) 渡辺電機工業

    交流変換器(平均値)

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
    取付穴径(Φmm)30
  • 実効値変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業

    実効値変換器(真の実効値形)

    渡辺電機工業
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 実効値変換器 渡辺電機工業

    実効値変換器

    渡辺電機工業
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    19,980税込21,978
    1缶
    欠品中
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5淡黄色容量(kg)15包装標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業

    実効値変換器(真の実効値)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,SPEC(C-S) ホンダ

    MARK,SPEC(C-S)

    ホンダ
    549税込604
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PROTECTOR CIRCUIT ホンダ

    PROTECTOR CIRCUIT

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    11,763税込12,939
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    6,475税込7,123
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • F2000シリーズ エアフィルタ CKD

    F2000シリーズ エアフィルタ

    CKD
    5,425税込5,968
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    空気配管中のダストを除去します。
    用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)

    CKD
    5,925税込6,518
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    6,088税込6,697
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

    発紘電機/富士電機
    76,980税込84,678
    1個
    欠品中
    材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
  • ステレオイヤホンマイク ラスタバナナ

    ステレオイヤホンマイク

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
    適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
  • イヤホン カナル型 片耳 Type-C ラスタバナナ

    イヤホン カナル型 片耳 Type-C

    ラスタバナナ
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    本製品はType-C端子用の片耳用モノラルイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。クリップ付きで胸元にマイクを固定することができます。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)
    付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1ブラック質量(g)10プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約105再生周波数(Hz)音域:50~20000
  • W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    10,350税込11,385
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷