12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
特価
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)



汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間3年 動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60 バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。 高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


A-Gas Japan3軸電磁界計
エコ商品
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ) 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
31日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷