25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



MXQ12L-100ZA-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100ZA SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(-) なし ボディオプション(L) 対称形 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-100ZA) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZA SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-100ZA) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZA) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZA SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-100ZA) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZA SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA63) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

MXQ16A-100ZA3-A93L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZA3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(3) 軸方向配管 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2 質量(kg)108 容量(L)100 電力(W)680 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86~-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 関連資料(1.24MB) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12-100ZA3-A93L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100ZA3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(3) 軸方向配管 ボディオプション(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

1本
24,100 税込26,510
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
34,500 税込37,950
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)