カテゴリ

  • 卓上消耗品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「zamo」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ワイドノズル WAZAMONO軽量ワイドノズルWAZAMONO
499税込549
1個
当日出荷
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
フットエアーバルブ WAZAMONOフットエアーバルブWAZAMONO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
サンドブラスト・プレス・リューター作業など操作性抜群!滑止めのラバー付き、本体に穴が2箇所ありボルトで固定もできます。両手がフリーになり連続作業や両手で物を保持する作業に非常に便利なエアーフットバルブです。足で軽く踏み込めばOKです。
付属品滑止めラバー、固定ボルト用の穴×2箇所ブラック質量(g)650出力1/4インチ(2分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×125×52入力1/4インチ(2分)
ラバーノズル WAZAMONOラバーノズルWAZAMONO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ゴム付きなのでキズ付けにくい
材質ゴム・亜鉛合金(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ノズル取付口1/8"-27NPS
ギザギザ模様のテープ TRUSCOギザギザ模様のテープTRUSCO
409税込450
1巻
当日出荷
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に仕様テープカット条件:手で切れる質量(g)205粘着力4.9N/10mm粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96引裂強度1.09N
軽量ロングノズル90mm WAZAMONO軽量ロングノズル90mmWAZAMONO
499税込549
1個
当日出荷
奥まった狭い場所に届く。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)77常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ)ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。適合機種ZAMO3質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23RoHS指令(10物質対応)対応
サニコンパクトプロ 普通便座モデル SFA JAPANサニコンパクトプロ 普通便座モデルSFA JAPAN
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480質量(kg)28給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
首振りカプラ WAZAMONO首振りカプラWAZAMONO
899税込989
1個
4日以内出荷
空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。ホースのねじれ防止、作業効率UP、ホースの疲労軽減の効果。
材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19回転角度(°)360
軽量バズーカノズル WAZAMONO軽量バズーカノズルWAZAMONO
459税込505
1個
4日以内出荷
強力エアー出力。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート 冷凍餃子もきれいに焼けるグリルパン IH ガラス蓋付き ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート 冷凍餃子もきれいに焼けるグリルパン IH ガラス蓋付きベストコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工 耐摩耗性試験100万回クリア ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単 アルミダイキャスト製で熱変形に強い 大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群 冷凍餃子1パック(12個)が焼ける大きさ 調理の様子が見えるガラス蓋付でつまみに菜箸が置ける オール熱源対応
適合IH(オール熱源対応)材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、フタ:全面物理強化ガラス、つまみ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約430×180×83パープル質量(g)約1100サイズ(cm)17×22深さ(mm)41表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
エムザ モメントティー エムザエムザ モメントティーエムザ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ドイツ品質+機能 ヨーロピアンデザインで食卓を彩る 日本茶・紅茶に最適な茶漉し付き。 ポップなカラーをご用意。
容量(L)約1.0材質PP、ガラス質量(g)約640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×17×18.5
ザモロッサス               18インチジャンボペイントバケツ ROLLINGDOGザモロッサス 18インチジャンボペイントバケツROLLINGDOG
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
*耐久性のあるプラスチックトレイには、角度のついたローディンググリッドと深い塗料タンクが備わっています。*波型ラインがローラーの塗料浸透を助けます。*#20082 ペイントトレイと併用できます。`THE MOLOSSUS (TM) 18-inchi janbopeintobaketsu' * taiky?-
H091 ケアフルネット包帯 ひざもも用 ピップH091 ケアフルネット包帯 ひざもも用ピップ(1件のレビュー)
248税込273
1個
8日以内出荷
商品特長伸縮性に優れ、患部に通しやすく、ガーゼをしっかりと固定。通気性・肌触りのよい素材を使用。
バイオ わざ盛20 OCH リスパックバイオ わざ盛20 OCHリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)200×173×46質量(g)14
刺身容器 わざ盛15B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛15B 黒 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)200×110×28質量(g)4.4
刺身容器 わざ盛25B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛25B 黒 リスパックリスパック
2,198税込2,418
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)236×200×28質量(g)8.7
バイオ わざ盛35 OC リスパックバイオ わざ盛35 OCリスパック
959税込1,055
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)240×110×35質量(g)11
刺身容器 わざ盛35B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛35B 黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)240×110×28質量(g)5.1
刺身容器 わざ盛10B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛10B 黒 リスパックリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)170×110×28質量(g)3.3
自在エアーホース(300mm) WAZAMONO自在エアーホース(300mm)WAZAMONO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
ストレートカプラ WAZAMONOストレートカプラWAZAMONO
419税込461
1個
4日以内出荷
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質真鍮長さ(mm)13全長(mm)31内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19
バイオ わざ盛10 OCH リスパックバイオ わざ盛10 OCHリスパック
839税込923
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)170×110×46質量(g)7.7
バイオ わざ盛40 OC リスパックバイオ わざ盛40 OCリスパック
1,098税込1,208
1袋(25点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)280×173×35質量(g)23
バイオ わざ盛18 OC リスパックバイオ わざ盛18 OCリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)203×148×35質量(g)11
バイオ わざ盛08 OC リスパックバイオ わざ盛08 OCリスパック
629税込692
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)150×110×35質量(g)7
バイオ わざ盛22 OC リスパックバイオ わざ盛22 OCリスパック
1,498税込1,648
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)218×200×35質量(g)17
エアーダスター WAZAMONOエアーダスターWAZAMONO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!
中間ニップル WAZAMONO中間ニップルWAZAMONO
489税込538
1個
4日以内出荷
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ雄ねじ取付:1/4PT19
刺身容器 わざ盛08B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛08B 黒 リスパックリスパック
829税込912
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)150×110×28質量(g)3.1
バイオ わざ盛10 OC リスパックバイオ わざ盛10 OCリスパック
789税込868
1袋(50点)
4日以内出荷
斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。
材質バイオPET寸法(mm)170×110×35質量(g)8
バイオ わざ盛30 OC リスパックバイオ わざ盛30 OCリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)240×173×35質量(g)18
バイオ わざ盛35 OCH リスパックバイオ わざ盛35 OCHリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)240×110×46質量(g)10
バイオ わざ盛08 OCH リスパックバイオ わざ盛08 OCHリスパック
679税込747
1袋(50点)
4日以内出荷
斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。
材質バイオPET寸法(mm)150×110×46質量(g)6.8
刺身容器 わざ盛40B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛40B 黒 リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(25点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)280×173×28質量(g)9
バイオ わざ盛15 OC リスパックバイオ わざ盛15 OCリスパック
879税込967
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)200×110×35質量(g)9
バイオ わざ盛30 OCH リスパックバイオ わざ盛30 OCHリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)240×173×46質量(g)17
刺身容器 わざ盛20B 黒 リスパック リスパック刺身容器 わざ盛20B 黒 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)200×173×28質量(g)6.5
バイオ わざ盛25 OC リスパックバイオ わざ盛25 OCリスパック
1,598税込1,758
1袋(50点)
4日以内出荷
わざ盛25Bに対応する蓋です。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)236×200×35質量(g)19
バイオ わざ盛38 OC リスパックバイオ わざ盛38 OCリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)240×145×35質量(g)14