カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「zc220」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーゾイル チェーンルーブ SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル チェーンルーブ

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(44件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。 チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。 シールチェーンにもご使用いただけます。 エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。 汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
    仕様金属表面再生剤配合種別スプレーグリース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • KZC チェックコネクタ イハラサイエンス

    KZC チェックコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥13,350税込¥14,685
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • 電源トランス TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105耐電圧(kV)1.5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,220μF,25V dc,EEHZC1E221P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,220μF,25V dc,EEHZC1E221P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)25dcシリーズZC許容差±20%静電容量220μF漏れ電流(μA)0.01 CV又は3 (2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)3.1
  • SET *TYPE1     1*    64220MFPC20ZC ホンダ

    SET *TYPE1 1* 64220MFPC20ZC

    ホンダ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
  • LID,TRUNK *PB-32*  81221GC2000ZC ホンダ

    LID,TRUNK *PB-32* 81221GC2000ZC

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629税込¥692
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。220 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-73
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZC225KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZC225KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)10dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125