カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- カー用品(22)
- オフィス家具(21)
- 自動車補修部品(17)
- 農業機械(14)
- メカニカル部品(13)
- 電気材料(6)
- 切削工具(4)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ホンダ(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ESTERA(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ロイヤル化成(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- FUJITSUBO(3)
- クリスタルアイ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- HKS(2)
- KTC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「zc32」の検索結果

ZC32Sスイフトスポーツ、RS用テールランプ バックランプ変換ハーネス
クリスタルアイ¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷クリスタルアイのファイバーLEDテールを。ZC32Sスイフトスポーツ、RS(2012年11月からのモデル)に装着する際。バックランプの形状が異なる為、通常であれば装着できませんがこちらのT16→S25変換ハーネスで、装着可能になります。左右セット。適合車種。ZC32スイフトスポーツ。スイフトRS(2012年11月以降のモデル)。通常グレードのスイフトと1型RS(2012年11月まで)は、購入の必要はありませんグリーン購入法適合
ZC72S/ZD72S スイフト(ZC32S スイフトスポーツ) ファイバーフルLEDテールランプV3 スモーク
クリスタルアイ¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷色スモークグリーン購入法適合
ZC72S/ZD72S スイフト(ZC32S スイフトスポーツ) ファイバーフルLEDテールランプV3 レッドクリアー
クリスタルアイ¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷クリスタルアイ。ZC72S/ZD72S スイフト用 ファイバーフルLEDテールレンズV3。流れるウインカー仕様。現行BMWのようにスモールONでファイバーが幻想的に光り輝き、ブレーキ時にはLED粒が点灯いたします。シーケンシャルウインカーも高輝度LEDで全点灯時はリアビューに圧巻のインパクトと高級感を演出!!。シーケンシャルウインカーは、本体内のスイッチで点滅点灯にも切り替え可能です。新品左右セット。シーケンシャルウインカー。ウインカーもバックもLEDのフルLED仕様。ハイフラ防止抵抗付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。スイフト ZC72S/ZD72S。スイフトスポーツZC32S/ZD32S 。下記参照。スイフトRS 。下記参照。ZC32Sスイフトスポーツ、RS(2012年11月からのモデル)に装着する際,バックランプの形状が異なる為、別売りのバックランプ変換ハーネスを お買い求めください。色レッドクリアーグリーン購入法適合
インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
裏ザグリカッター スタンダード
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷カッター/ガイドホルダー脱着式用途スタンダード裏ザグリ材質コバルトハイス刃数4外径公差(mm)+0.05/0
エクスターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
インターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
C型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.15種類C型寸法L(mm)116寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
深溝玉軸受 6400番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様鋼シャンク種別オイルホール:なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)0
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ZC(ZA) ミニスライドメカ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V