1,646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 仕様【接点保護対策】要 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10V~28V、AC85~115V、リード線横出し
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し シリーズフラットロータリ リード線長さ(mm)3000
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V(AC85~115V)、リード線横出し リード線長さ(mm)3000
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷


パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式押出単動形
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 チューブ内径(Φmm)40 作動方式引込単動形
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 チューブ内径(Φmm)16 作動方式引込単動形
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

関連キーワード