24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント 材質ボディ:樹脂 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク水性顔料(インキ)
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.4 適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント 材質ボディ:樹脂 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク水性顔料(インキ)
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合シャーボX、トレッチェント 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 商品タイプ替芯
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56) 全長(mm)67 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク油性 入数1本 色数単色
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
全長(mm)142.9 質量(g)26.0 タイプ多機能ペン 最大径(Φmm)11.8 適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X 商品タイプホルダー 仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合シャーボX、トレッチェント 全長(mm)67.4 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 入数1本
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1 種別SK-0.7 全長(mm)89.8 質量(g)0.6 適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ 最大径(Φmm)3.0 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数10本 商品タイプ替芯
1箱(10本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂 質量(g)2.6 最大径(Φmm)6.1 サイズ(mm)6.1×111.1 商品タイプ替芯
1本ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0~50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間(無償)5年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃)0~+50 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10) 全長(mm)67 質量(g)1.0 適合本体シリーズ名シャーボX 最大径(Φmm)2.4 先端ボール径(mm)1.0 インク油性 入数1本 色数単色 商品タイプ替芯
1本
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 商品タイプ本体 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 先端ボール径(mm)0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
インターフェースUSB 対応コードバーコード/二次元バーコード
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

サラサクリップ 0.5 ゼブラ 動画あり
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定 仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分) 材質ボディ:樹脂 シリーズサラサ 方式ノック式 最大径(Φmm)11.0 先端ボール径(mm)0.5 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DS3678SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mm(ハイパーレッドLED×1) バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス) 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上 無線Bluetooth4.0 Class1 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 通信距離(m)屋外で見通し距離最大100 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
249,800 税込274,780
7日以内出荷

詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5~2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高機能なBluetooth搭載 モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載 汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適 プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え オプションの専用充電 通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります) NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応 18時間連続動作の長時間稼働 BluetoothVer5(SPP/HID)対応 落下1.5mの高耐久性能 バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil 規格RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 光源照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED 準拠規格環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class B バッテリーリチウムポリマーバッテリ(735mAh) 充電時間標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間 保証期間3年間 視野角45° 防塵防水性能IP65 動作時間18時間/スキャン回数13,000回 梱包内容本体、バッテリ(充電器別売) 保管温度(℃)-40~70 コントラスト20%の最小反射距離 無線Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m) プロファイルSPP/HID 動作温度範囲(℃)0~50 イメージセンサー1280 x 960ピクセル
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7 全長(mm)98 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C 最大径(Φmm)3 入数1本
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン2本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。2色+シャープペン
全長(mm)138.1 質量(g)22.1 タイプ多機能ペン 材質(軸)真鍮・塗装・シルク印刷仕上げ 最大径(Φmm)11.2 適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X 仕様ボールペンまたは入力ペン2本+シャープ=3機能 商品タイプ本体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.2 全長(mm)138.1 質量(g)22.4 タイプロータリーシステム 替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.8 全長(mm)142.9 質量(g)26 タイプロータリーシステム 替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.2 全長(mm)138.1 質量(g)22.7 タイプロータリーシステム 替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色 全長(mm)67.2 径(Φmm)(最大)2.4 適合本体シリーズ名スラリエアーフィットグリップ 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 商品タイプ替芯
1本
149 税込164
当日出荷