カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バッテリー・電装(1)

「zf28」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
収縮チューブ(白) デンカエレクトロン収縮チューブ(白)デンカエレクトロン(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1パック(10本)
当日出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパックデンカエレクトロン
3,998税込4,398
1袋(30mm×340個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)100
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
8,698税込9,568
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
23,980税込26,378
1パック(10本)
当日出荷
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1
ミリオンガイド GNZFシリーズ 可動ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ 可動ストッパアイセル
6,298税込6,928
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナアイセル
13,980税込15,378
1台
12日以内出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパアイセル
5,498税込6,048
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー) アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー)アイセル
15,980税込17,578
1台
12日以内出荷
材質Uポリマー耐熱温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズアイセル
58,980税込64,878
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ スプリング アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スプリングアイセル
989税込1,088
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440Cアイセル
87,980税込96,778
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
フェンダー リヤー **T28* 80100198711ZF ホンダフェンダー リヤー **T28* 80100198711ZFホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番80100-198-711ZF
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN5標準形NTN(エヌティーエヌ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN30標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN30標準形NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック SN3000・3100形 トーホープランマブロック SN3000・3100形トーホー
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZFSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
YZF250-A(YZF-R25 ABS)(B1X6)パー B1X-28198-1Y-J1 YAMAHA(ヤマハ)YZF250-A(YZF-R25 ABS)(B1X6)パー B1X-28198-1Y-J1YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクスホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 800W450D2100H PWミディアム/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 800W450D2100H PWミディアム/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
P×ミディアム/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 800W450D2100H PWライト/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 800W450D2100H PWライト/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
P×ライト/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 800W450D2100H PWダーク/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 800W450D2100H PWダーク/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
P×ダーク/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 900W450D2100H PWミディアム/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 900W450D2100H PWミディアム/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
P×ミディアム/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 900W450D2100H PWダーク/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 900W450D2100H PWダーク/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
P×ダーク/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 900W450D2100H PWライト/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 ワードローブ フラットヒンジ仕様 900W450D2100H PWライト/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
P×ライト/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 飾棚 フラットヒンジ仕様 2400W450D2150H PWライト/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 飾棚 フラットヒンジ仕様 2400W450D2150H PWライト/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
629,800税込692,780
1台
28日以内出荷
P×ライト/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×450×2150機能飾棚 フラットヒンジ仕様グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 飾棚 フラットヒンジ仕様 2400W450D2150H PWダーク/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 飾棚 フラットヒンジ仕様 2400W450D2150H PWダーク/ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
629,800税込692,780
1台
28日以内出荷
P×ダーク/ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×450×2150機能飾棚 フラットヒンジ仕様グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付