カテゴリ
- オフィス家具(39)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- アイセル(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- TRUSCO(2)
- ナイキ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- トーホー(2)
- カナフジ電工(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zf9」の検索結果

フエルトZF型オイルシール
日近¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)
カナフジ電工¥569税込¥6261個翌々日出荷本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。(ステンレス製)
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具
カナフジ電工¥579税込¥6371個翌々日出荷地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781本当日出荷フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
ゼラストフィルム 鉄用
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥329税込¥3621セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用材質(本体)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行2RoHS指令(10物質対応)対応
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781袋(50枚)当日出荷商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447635-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9
ZF[自動車用品]¥6,498税込¥7,1481本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 9。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE主な適合純正品番BMW 2 289 72083 22 2 289 720 | HONDA 08200-901708263-999-01HE | LAND ROVER LR023288 | MERCEDES-BENZ 000 989 65 05, A 000 989 65 05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『パーツ販売』23 リミテッドプロ VS 90
SHIMANO(シマノ)¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
座椅子
ナイキ¥29,980税込¥32,9781脚20日以内出荷から30日以内出荷質量(kg)2.5フレームブナ突板成型合板ウレタン塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×570×435
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から10日以内出荷一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から10日以内出荷一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から10日以内出荷一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から10日以内出荷一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から10日以内出荷一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から10日以内出荷一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形
トーホー¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形
トーホー¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から4日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ユニボールワン3色ペン フローモデル 0.38mm Bネイビー UBE3-ZF-38
uni(三菱鉛筆)¥1,698税込¥1,8681本欠品中方式スライドノックインク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.38色(本体)Bネイビー![ブロアモーター ホンダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912964-231024-02.jpg)
ブロアモーター ホンダ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。参考品番79310-TFO-003、79310-SYY-003、79310-SYY-N01、79310-SZY-T02、79310-SZY-T11型式ZF1、ZF2、GE6~GE9、GP2、GG7、GG8、GB3、GB4、GP3適合メーカーホンダ













![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447635-241002-02.jpg)

























![ブロアモーター ホンダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912964-231024-02.jpg)