カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(14)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(4)
- 家電(4)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zfc b」の検索結果

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
インラインエアフィルタ ZFC74
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC76
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC77
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ZFC - インラインエアフィルタ
SMC¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
サクションフィルタ ZFC5B
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ(5) 20L/min
インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3
SMC¥849税込¥9341個当日出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ(3)10L/min適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6オーダーメイド仕様標準
インラインエアフィルタ ZFC53
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC7D
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC5D
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC7F
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から25日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC7E
SMC¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ(7) 100L/minオーダーメイド仕様標準
ミラーレス一眼 Z fc ブラック
Nikon(ニコン)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合 デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5有効画素数2088万記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)シャッター速度(秒)1/4000~30液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分ISO感度設定100~204800撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
センターコンソール
ルナインターナショナル¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷シガーソケットやETCの使用を妨げることなく、純正の物入れやセンターコンソールボックスもそのまま使用できるよう、細部までこだわって設計しました。 。 「使いやすさ」と「見た目の美しさ」を両立するため、国内工場の熟練職人が一つ一つ丁寧に製作。ハンドクラフトならではの丁寧な仕上がりと、安心してお使いいただける品質を追求した、こだわりの日本製です。用途【主な仕様】。・スクエアドリンクホルダー × 2。 500mlペットボトルやジュースパックに対応。・携帯電話ホルダー&タバコホルダー 大 × 2。 幅90mmまでのスマートフォンに対応。・大型トレイ × 1。 小物置きやスマートフォン、財布などの一時置きに便利。・大型物入れ付き。 ティッシュやリモコン、お菓子なども収納できる、大容量の物入れを備えています。 トレイ付きの蓋により、収納力と使い勝手をさらに高めました。純正BOXを活かしながら、収納力と利便性を向上。デリカD:5専用設計だからこそ実現できる、フィット感と使いやすさをぜひご体感ください。
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能使用流体空気、窒素![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588167-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・教育機関や公共施設の常設端末管理。・展示会や店舗でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでのセキュリティ確保。対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)。【VersaPro】。。VZ。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )。。VB。VKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )。VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )。VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )。VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )。。VB。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )。。VB。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )。。VB。VKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )。VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )。VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )。VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )。VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )。VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )。VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )。VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )。【VersaPro J】。。VZ。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )。。VB。VJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )。VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )。。VB。VJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )。VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )。VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )。VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )。。VB。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )。。VB。VJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )。VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA )色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離電圧(V)DC24
交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE)
Nikon(ニコン)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷軽くてコンパクト、大きなボケが際立つ標準単焦点レンズをアイコニックなスタイルで。NIKKOR Z 40mm f/2(SE)は、焦点距離40mmの画角で、さまざまなシーンと被写体に対応することができる軽量・コンパクトなレンズです。個性的なデザインのレンズボディーをどこにでも気軽に持ち歩き、高画質なスナップやポートレートの撮影はもちろん、開放F値2ならではの魅力的なボケを楽しめます。・ミラーレスカメラ「Zfc」にマッチするヘリテージデザイン。・撮影が楽しくなるような高いデザイン性と操作性を両立。・ボケを活かした画づくりを楽しめる、明るく汎用性の高い標準レンズ。・明るい開放F値で自然なボケを実現。・焦点距離40mmの標準的な画角により、幅広いシーンと被写体を高画質で撮影可能。・いつでもどこでも撮影できる小型・軽量レンズ。・撮影時にレンズを繰り出す操作がいらないから、突然のシャッターチャンスにもすばやく対応。・スナップ撮影に適した高性能。・レンズ前0.29mまで被写体に近づける、最短撮影距離。・静音性と高速・高精度、優れたAF性能。・電磁絞り機構の採用。・防塵・防滴に配慮した設計。・動画撮影にも配慮した設計。・快適で滑らかな操作感を実現する、静粛なコントロールリング。・フォーカスブリージング低減。・明るさの変化を自然に見せる絞り制御付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):71.5×45.5質量(g)約170倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)52レンズ構成4群6枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:撮像面から0.29絞り最小:f/16、最大:f/2画角57°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、38°50'(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
ロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用
ZF CHERRY¥769税込¥8461個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:WRシリーズ●WRシリーズ2極電源ロッカースイッチ. ZFのWRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極オン オフロッカースイッチです。この堅牢なロッカースイッチは、赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式黒色アクチュエータを備え、高電流の用途に最適です。30 22 mm の切抜きを作成すると、これらのラッチロッカーをパネルに簡単にはめ込むことができ、セルフロッキングリブでしっかりと固定されます。WRシリーズのロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規プロトタイプ作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース 耐久性に優れた銀合金の接点により最大16 Aの切り替えが可能 セルフロック式の補正リブで密着 コンタクト間隔: mm 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクトタブ端子 アクチュエータにI/Oマークのオプション DPSTスイッチ構成 防滴カバーは別売り 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 電源 制御パネル セキュリティ機器 暖房、換気 ヘビーデューティな工場設備 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい、透明な防滴カバーがあります。品番 706-4385 706-4385 を参照してください。 品番 440-6890 440-6890 プレーンアクチュエータ付き赤色照光式スイッチ 品番 706-4341 706-4341 プレーンアクチュエータ付き緑色照光式スイッチ 品番 706-4385 706-4385 透明防滴カバー 品番 868-1521 868-1521 I/Oマーク付き緑色照光式スイッチ 品番 868-1597 868-1597 I/Oマーク付き非照光式スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
マウントアダプターFTZ Ⅱ
Nikon(ニコン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR Fレンズを取り付けることができるマウントアダプターです。さまざまなアクセサリーが使える。マウントアダプター FTZから三脚座を取り除き、凸部を最小化。各種アクセサリーに干渉しないため、多様なアイテムを装着できます。三脚撮影時にNIKKOR Z レンズ ⇔ NIKKOR F レンズの交換がスムーズ。雲台やクイックシューに干渉することなくボディーを三脚に固定できるので、三脚撮影時にもFTZ IIを装着したNIKKOR F レンズをそのまま着脱可能です。縦位置グリップもしっかり握れる。縦位置撮影時、縦位置グリップを握っても指がFTZ IIに干渉することがないので、しっかりホールドして撮影できます。装着レンズの性能を存分に発揮できる装着レンズの性能を存分に発揮できる。NIKKOR F レンズ+ニコンデジタル一眼レフカメラと同等のAF・AE性能、画質が得られます。AI NIKKOR以降の約360種のNIKKOR F マウントレンズでAE撮影が可能で、さらにそのうち、モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ計90種以上でAE/AF撮影が可能。可動部をはじめ随所に効果的なシーリングを施し、 Z9と同等の高い防塵・防滴性能を確保。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。Gタイプレンズと調和する外観デザイン、鏡筒にマグネシウム合金を使用し堅牢性を確保しながらも小型・軽量化を実現。VR機構搭載のNIKKOR F レンズ装着の場合、レンズVR機構とボディー内VRが協働し、三軸の手ブレ補正が使用可能。VR機構非搭載のNIKKOR F レンズ使用時はボディー内VRが適用。付属品ボディーキャップBF-1B、裏ぶたLF-N1対応製品Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6、Z5、Zfc、Z50寸法(mm)基準面から先端まで:約70本体質量(g)約125最大径(Φmm)70(突起部除く)アズワン品番65-2333-67適合カメラニコン Z マウントミラーレス
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC


































![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588167-250925-02.jpg)