センターコンソール
シガーソケットやETCの使用を妨げることなく、純正の物入れやセンターコンソールボックスもそのまま使用できるよう、細部までこだわって設計しました。
「使いやすさ」と「見た目の美しさ」を両立するため、国内工場の熟練職人が一つ一つ丁寧に製作。
ハンドクラフトならではの丁寧な仕上がりと、安心してお使いいただける品質を追求した、こだわりの日本製です。
- 用途
- 【主な仕様】
・スクエアドリンクホルダー × 2
500mlペットボトルやジュースパックに対応
・携帯電話ホルダー&タバコホルダー 大 × 2
幅90mmまでのスマートフォンに対応
・大型トレイ × 1
小物置きやスマートフォン、財布などの一時置きに便利
・大型物入れ付き
ティッシュやリモコン、お菓子なども収納できる、大容量の物入れを備えています。
トレイ付きの蓋により、収納力と使い勝手をさらに高めました。
純正BOXを活かしながら、収納力と利便性を向上。
デリカD:5専用設計だからこそ実現できる、フィット感と使いやすさをぜひご体感ください。
- 型式
- CV#W(前期/後期)
- 色
- レザーブラック
- 内容
- センターコンソール(両面テープ付き)×1
- 適合車種
- デリカD:5
- 年式
- 【前期】2007/01~2018/12(平成19年01月~平成30年12月)【後期】2019/02(平成31年02月)~ ※2026/01(令和8年01月)~新型含む
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
カー用品 の新着商品
カテゴリ
































