曜日別特売

交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE)

交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE) - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE) - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE) - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE) - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 40mm f/2(SE) - Nikon(ニコン)

軽くてコンパクト、大きなボケが際立つ標準単焦点レンズをアイコニックなスタイルで
NIKKOR Z 40mm f/2(SE)は、焦点距離40mmの画角で、さまざまなシーンと被写体に対応することができる軽量・コンパクトなレンズです。個性的なデザインのレンズボディーをどこにでも気軽に持ち歩き、高画質なスナップやポートレートの撮影はもちろん、開放F値2ならではの魅力的なボケを楽しめます。
・ミラーレスカメラ「Zfc」にマッチするヘリテージデザイン
・撮影が楽しくなるような高いデザイン性と操作性を両立
・ボケを活かした画づくりを楽しめる、明るく汎用性の高い標準レンズ
・明るい開放F値で自然なボケを実現
・焦点距離40mmの標準的な画角により、幅広いシーンと被写体を高画質で撮影可能
・いつでもどこでも撮影できる小型・軽量レンズ
・撮影時にレンズを繰り出す操作がいらないから、突然のシャッターチャンスにもすばやく対応
・スナップ撮影に適した高性能
・レンズ前0.29mまで被写体に近づける、最短撮影距離
・静音性と高速・高精度、優れたAF性能
・電磁絞り機構の採用
・防塵・防滴に配慮した設計
・動画撮影にも配慮した設計
・快適で滑らかな操作感を実現する、静粛なコントロールリング
・フォーカスブリージング低減
・明るさの変化を自然に見せる絞り制御

付属品
レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):71.5×45.5
質量(g)
約170
倍率(倍)
最大撮影:0.17
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
52
レンズ構成
4群6枚(非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)
最短:撮像面から0.29
絞り
最小:f/16、最大:f/2
画角
57°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、38°50'(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
内容量
1個
注意
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※レンズはカメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519058NIKKOR Z 40mm f/2(SE)
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする