フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。
清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。
金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。
潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合
種別消音グリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
22.5~28.0cmまで幅広いサイズに対応している男女兼用の作業用レインブーツ。22.5(SS)~28.0(XL)cmまで幅広いサイズに対応しているので男女兼用で使用可能。土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。かかとには着脱が楽にできるキックバック付き。足裏の不快感を和らげるインソール付き。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
標準質量(g/片足)520(Lサイズ)
靴タイプブーツ
後丈(cm)42.5(Lサイズ)
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:100/105/110/115℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-15
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
薄手だから絞りやすくて乾きやすい格子おしぼりタオル。何枚あっても重宝する、洗い替えにも便利な大容量セット。様々な場所や用途で使えて便利。
色ピンク・ブルー・イエロー・グリーン
質量(g)21
寸法(cm)34×34
素材綿100%
入数10枚
1組(10枚)
¥799
税込¥879
欠品中
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション(BL) 対称形
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動
仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション(B) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(L) 対称形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション(B) 標準形
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
ボディオプション(CL) 対称形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(3) 軸方向配管
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ