7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 タイプ排水口用 寸法(横×縦)(mm)180×250 ブルー 材質ポリエチレン メッシュ 商品タイプチャック付きスタンドパック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) モータ種類ACサーボモータ
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4926種類の商品があります)

仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SMCZ Series(ZH20DSA)
エコ商品
付属品標準ブラケット 接続口径SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mm タイプ直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:2.0 到達真空圧力(kPa)-90
1個
4,598 税込5,058
24日以内出荷


関連キーワード