カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「zk3r」の検索結果

イージーリペア
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
ETCステー
KIJIMA(キジマ)¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y-色スチール製ブラック
K3 ランプシェード
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷【K3ランプシェードの特長】 表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。 オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。 組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。 コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。 展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。厚さ(mm)2サイズ(mm)展開時最大幅:185×230









![パワーウィンドスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645635-150519-02.jpg)