315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
1本(7mL)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


メータージャパンデータロガー
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。 測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。 (ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です) 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー ポート数6 測定間隔5分~12時間 記憶データ数40000~80000 メモリ容量(MB)8 電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本 電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池) 寸法(cm)14.9×25×6.3
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

極細ステンレスパイプにより細かい所まで修正出来ます。
1本
249 税込274
3日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(6個)
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メータージャパンデータロガー
箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー ポート数6 測定間隔1時間 記憶データ数20000~30000 メモリ容量(MB)2 電源単三アルカリ電池6本 電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池) 寸法(cm)14.9×25×6.3
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 スポット径Φ2mm(検出距離30mm時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 検出範囲(mm)10~50 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線) スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-61 全長(mm)80 質量(g)13 リング内径(Φmm)21 リング線径(Φmm)1.7
1個
480 税込528
当日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

JIS協約型 高調波による地絡電流のひずみを除去し、不要動作を防止
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします
材質真鍮(アンティーク仕上げ) 全長(mm)73 リング内径(Φmm)28 アズワン品番64-2277-71
1個
850 税込935
翌日出荷


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 3 ブラック 15
ブラック サイズ15 アズワン品番69-0404-32
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 3 ブラック 13
ブラック サイズ13 アズワン品番69-0404-31
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
10,918 税込12,010
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

日東工業FCX屋外連結セット
RoHS
材質本体:ステンレス(ひさし) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(ひさし)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 5 ネイビー ベツスン
ネイビー サイズベツスン アズワン品番69-0404-44
1枚
10,918 税込12,010
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 5 ネイビー 9
ネイビー サイズ9 アズワン品番69-0404-38
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 5 ネイビー 7
ネイビー サイズ7 アズワン品番69-0404-37
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 5 ネイビー 5
ネイビー サイズ5 アズワン品番69-0404-36
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 5 ネイビー 15
ネイビー サイズ15 アズワン品番69-0404-41
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 5 ネイビー 13
ネイビー サイズ13 アズワン品番69-0404-40
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 3 ブラック 5
ブラック サイズ5 アズワン品番69-0404-27
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースカーディガン 3 ブラック 17
ブラック サイズ17 アズワン品番69-0404-33
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

関連キーワード