「zn釘」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
高圧ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
業界初!高圧対応モデル狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー出力を無段階で調整できる調圧器付釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:175×111×69質量(kg)0.7使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ 若井産業(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ若井産業
750税込825
1箱(350本)ほか
5日以内出荷
JIS A5508
大引受け金物 カナイ大引受け金物カナイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1袋ほか
4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(5個)
翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
939税込1,033
1袋(5個)
翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1個
翌日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
翌日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1袋(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個規格Zマーク金物
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(100個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,498税込8,248
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
2×4用大引き受け金物 タナカ2×4用大引き受け金物タナカ
84税込92
1個
7日以内出荷
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
オメガ帯金物 TB タナカオメガ帯金物 TBタナカ
48税込53
1枚
当日出荷から7日以内出荷
オメガ帯金物 S タナカオメガ帯金物 Sタナカ
86税込95
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ
179税込197
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
釘打機 スーパーネイラ マックス釘打機 スーパーネイラマックス
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
釘打機 スーパーネイラ マックス釘打機 スーパーネイラマックス
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)シンプソン(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020
シンプソン金具 A34(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A34(2バイ材向け)シンプソン(8件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
リトルコーナー床合板仕様 タナカリトルコーナー床合板仕様タナカ
349税込384
1セット
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
プラシート連結釘 マックスプラシート連結釘マックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ(2件のレビュー)
239税込263
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
関連キーワード
n釘特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら