カテゴリ

  • 自動車純正部品(128)
  • バイク純正部品(68)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 農業機械(40)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 溶接用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zp-1」の検索結果

関連キーワード
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)イチネンTASCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
パネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クローム材質スチール厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
719税込791特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接用ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 マリンテックUSB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯マリンテック
7,698税込8,468
1式
当日出荷
本体はアルミニウム+ABS樹脂製。 ホワイトレーザー仕様。 ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。 スポット照射から広範囲の照射可。 5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。 サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。 大容量リチウムバッテリー(15000mA)。 電池残量が確認できるデジタルインジケーター付き。 防滴構造。 2系統のUSB充電ポート付き(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。 緊急時はスマホなどの充電も可能!。 長押し消灯機能。 吊り下げストラップ付き。 2025年モデル。
仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LED
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
879税込967
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
絶縁ペンチ TRUSCO絶縁ペンチTRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
ケーブルブッシング樹脂ボックス用 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用未来工業
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
溶接ペンチ ライト精機溶接ペンチライト精機
3,498税込3,848
1本
当日出荷から4日以内出荷
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
ハンドプレス(トグル式) 仲精機ハンドプレス(トグル式)仲精機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
プラグ SUS 1個入 Valco Instruments Co. Inc.(VICI)プラグ SUS 1個入Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。注)標準材質はステンレスです。
材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)
建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
真空ポンプ(切替スイッチ付) 中央精機真空ポンプ(切替スイッチ付)中央精機
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機重ね合わせ用スリーブ P形オーム電機
179税込197
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
バイパスプレート ボッシュ・レックスロスバイパスプレートボッシュ・レックスロス
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
仕様バイパスプレート:P→B A→T
タッチアップマーカー TOSTEM(LIXIL)タッチアップマーカーTOSTEM(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット(2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途すり傷などの細い傷の補修にお使いください。
ハンドプレス(トグル式) 仲精機ハンドプレス(トグル式)仲精機
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVCシルバー/グレー
EZ パージ 356mm (14")[入数:24] アクアソルEZ パージ 356mm (14")[入数:24]アクアソル
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)355(14inch)
リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) イチネンTASCOリチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)イチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
当日出荷
質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング EPDMSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
バスナFA施工材料パック アイボリー セット 東リバスナFA施工材料パック アイボリー セット東リ
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
古くなった浴室床を簡単リフォームできる浴室用シート
セット内容バスナセメントEPO×1kgセット、バスナシールSS×1本(333ml)、クイックレベラー×1袋(1kg)、かくはん容器×2個、ヘラ×1個、ハケ×1個、マスキングテープ×2個(18m/個)アイボリー
ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用ガスケット NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
EZ パージ 254mm (10")[入数:24] アクアソルEZ パージ 254mm (10")[入数:24]アクアソル
86,980税込95,678
1セット
5日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)25.4
EZ パージ 406mm (16")[入数:24] アクアソルEZ パージ 406mm (16")[入数:24]アクアソル
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)406(16inch)
EZ パージ 305mm (12")[入数:24] アクアソルEZ パージ 305mm (12")[入数:24]アクアソル
92,980税込102,278
1セット
5日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)305(12inch)
絶縁強力型ペンチ TRUSCO絶縁強力型ペンチTRUSCO
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
湿式ブレード  エコノミータイプ 日本ダイヤモンド湿式ブレード エコノミータイプ日本ダイヤモンド
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯
200A/55mm  中性バー(2本) エスコ200A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-14
300A/55mm  中性バー(2本) エスコ300A/55mm 中性バー(2本)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-15
60A/55mm  中性バー(2本) エスコ60A/55mm 中性バー(2本)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-12材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)60取付ピッチ(mm)55
...