WIZ'A
ペンチ
用途
線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に
材質
本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC
色
シルバー/グレー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
切断能力
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263435
WZP-150J
【頭】28×22×13
218
(鉄線)Φ1.6mm (銅線)Φ2.6mm
163×50×13
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
82263706
WZP-175J
【頭】33×23×14
313
(鉄線)Φ2.0mm (銅線)Φ3.2mm
190×53×14
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください