カテゴリ

  • カー用品(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(3)

「zrr75」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG ダウンサス ノアヴォクシーZRR75G RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ノアヴォクシーZRR75G

    RG(レーシングギア)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル トヨタ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • フロントスプロケット 525-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-14

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:24506-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 95-00。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525
  • メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65 brembo

    メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65

    brembo
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.65。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 07-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR ZX-6R(00-02)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 KAWASAKI。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79
    仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック備考汎用 KAWASAKI型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
  • レーシングサクション HKS

    レーシングサクション

    HKS
    40,980税込45,078
    1セット
    5日以内出荷から61日以内出荷
    さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
    用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
  • ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ラジエーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    参考品番16400-37220,16400-28360,16400-28290型式AZR60,AZR65,ZRR70,ZRR75,ACM21,ACM26メーカートヨタ代表車種ノア,ヴォクシー,イプサム
  • P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック

    P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
    許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)幅外寸(mm)1330
  • トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • トヨタ専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(エコノミーブラック)

    ESTERA
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • ブラインドシェード ヴォクシー用 BRAHMS

    ブラインドシェード ヴォクシー用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ
  • ブラインドシェード ノア用 BRAHMS

    ブラインドシェード ノア用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ
  • トヨタ専用フロアマット(オスカレッド) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(オスカレッド)

    ESTERA(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(サクセスグレー)

    ESTERA
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • トヨタ専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(エデンベージュ)

    ESTERA
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • フロントスプロケット 525-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 525-15

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:24506-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 95-00。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525