21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管ワンタッチ管継手Φ4mm 単位SI単位固定 定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,998 税込9,898
41日以内出荷





・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ) 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流25mA以下 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,798 税込9,678
41日以内出荷


・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 圧力範囲(Pa)定格:-500~500 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 耐圧力(kPa)2.5 リード線リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 設定最小単位(表示/設定)1Pa 取扱説明書取扱説明書 校正証明書なし
1個
15,980 税込17,578
41日以内出荷


ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


配管形式R1/8配管アダプタ 使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時) 消費電流(mA)35以下 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位単位切換機能付 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) 直線性【アナログ出力】±1%F.S. 出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 温度特性±2%F.S.(25℃基準) 定格圧力範囲(kPa)-100~100 出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス スイッチ動作正転出力、反転出力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷