全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用(1本ライン)
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)SUS420
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。
型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。
型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。
各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16
幅(mm)32
質量(kg)0.2
色ホワイト
高さ(mm)15
奥行(mm)32
適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
主材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
関連キーワード