カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 梱包用品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「zu-100」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
2,698税込2,968
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP ACRIVO2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAPACRIVO
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザイン
プラグ形状2Pコンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8ピン数(ピン)2(電源プラグ)口数AC2個口+USB2口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ロータリアクチュエータ (CRA1BZ~) SMCロータリアクチュエータ (CRA1BZ~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BZU100) SMCCRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BZU100)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°サイズ100(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 3/8
CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BZU100) SMCCRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BZU100)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZU100TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZU100TFSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)100鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FZ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FZ~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
スリングタグ KITO(キトー)スリングタグKITO(キトー)
579税込637
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
エア・セルマット ZU-90 和泉エア・セルマット ZU-90和泉(62件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC113ZU3HZGT106 ROHMROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC113ZU3HZGT106ROHM
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット ZU-200 和泉エア・セルマット ZU-200和泉(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約2.2kg
エア・セルマット ZU-300 和泉エア・セルマット ZU-300和泉(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア BELKIN(ベルキン)BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピアBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットを急速充電2台のデバイスを同時に充電洗練された軽量デザインで携帯性に優れています小型軽量10Kモバイルバッテリー急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコルUSB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし