7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応 高効率化と待機電力低減 従来品比率30%以上の小型化と20%以上の軽量化 産機用途を考慮し、50℃100%を実現
定格出力電圧(V)DC48 形状オープンフレーム タイプ基板 出力電流(A)(最大)1.1 冷却方式自然空冷 最大出力電力(W)52.8 出力電圧可変範囲(V)DC39.5~DC52.8 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷


出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 75.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = オープンフレーム。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 85%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム 幅(mm)75 高さ(mm)37 質量(g)390 タイプ基板 奥行(mm)160 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)12.5 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.93 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W)151.2 出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.62A~ 動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6~32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 185mm。幅 = 45mm。奥行き = 72mm。効率 = 89%。重量 = 290g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 76.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷