57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象ガス:O3(オゾン) フルスケール:1ppm 半導体材料ガス検知器/オゾンガス検知器 XPS-7は、ロガー機能付でPCでのデータ管理が可能!警報機能・自動吸引式・デジタル表示!
セット内容本体、センサユニット(オゾン/本体に内蔵)、ガス導入管、ショルダーベルト、予備フィルタ、収納ケース 寸法(mm)62(W)×150(H)×128(D)(突起部を除く) 質量(kg)1.3 電源単3形アルカリ乾電池4本 分解能フルスケールの100分の1表示 連続使用時間12時間以上(無警報時、20℃の場合) ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式 検知範囲1ppm(フルスケール) 指示精度FS±の10%以内 検知対象ガスオゾン O3
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz 寸法(mm)390×175×280 付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご自分で歯をみがけない方の介護に携わる方への、口腔内清掃用器具です。 吸引チップによる吸引のみの機能です。
セット内容本体、水分離器、チップホルダー、吸引チップ、吸引チップ用ホース、ペンライト/清掃用棒ブラシセット 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×246.5 松吉医科器械コード20-6360-00
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルークロスエマージェンシー吸引器用キャリングバック(大)
松吉医科器械コード01-5489-00
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0% 精度(%)(容量)≦0.5
1個(100本)
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
1個(100本)ほか
1,690 税込1,859
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス 長さ(mm)125 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個(250本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145 質量(g)930 電源AC100V・25W・DC12V・25VA ボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可) 最大吸引圧(kPa)-80 排気量(L/min)15 表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛) アズワン品番62-2178-42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別- 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 真空度(mmH2O)2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制! 50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック 質量(g)1130 電源AC100 定格電圧DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995 連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.6、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 集塵方式ダストカップ 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
79,980 税込87,978
当日出荷


・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器 光源半導体レーザ 測定レンジ0.5μm~30.0μm チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定) 粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上 吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB 偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3) モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時) セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User&#x27;s Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能! パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernet セット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User&#x27;s Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース 型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ 質量(kg)1.8(電池装着時) 規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合 電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライ チャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず) センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec) 連続使用時間(時間)約5 光源半導体レーザ バッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003A メモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む) 測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと) 表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示) 充電時間(時間)4(本体に装着時/フル) モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) 保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと) プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP 偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3) バッテリー容量(Wh)55 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用 セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー 質量(g)45.5 サイズ(mm)W250×D100×H20 危険物の類別非危険物
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷

【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み) 質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9) ブラック 定格電圧(V)DC10.8 連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電入力電源(V)AC100、50/60Hz 充電時間(時間)約4 充電出力電源(V)DC13.7、0.5A 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む 集じん量(L)0.3
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

両胸同時さく乳で、さらに効率よく、しっかり母乳がとれるダブル電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、心地よくさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動&両胸タイプ。 パーツの点数も少ないので、お手入れ・組み立ても簡単。 長いチューブは母乳が通らないので、洗浄・消毒不要です。 充電式バッテリー内蔵。充電ができるから、電源がない場所でもお使いいただけます。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け 原材料本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2021・さく乳器部門(メーカー別)第1位! 2018年キッズデザイン賞・グッドデザイン賞をW受賞しました! 病産院モデルの吸引リズムを再現した、電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、母乳を効率よくスムーズにさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動タイプ。 長年の赤ちゃんの哺乳研究からヒントを得た「赤ちゃんここちリズム」を採用。 自然な流れでしっかり母乳がとれる「準備ステップ」と「さく乳ステップ」の2ステップ、その時のおっぱいの状態に合わせてリズムと吸引の強さが選べる3モード&6段階調節さく乳が可能。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製 160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付 材質本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーンキャップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部:ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

PowerClean 360 コードレススティッククリーナーは360°全方位からゴミを吸引する革新的な掃除機です。独自の「360インテリジェントノズル」により、前後左右すべての方向からゴミを取り除くことができ、。従来の掃除機では取り切れなかった壁際や家具の隙間もスッキリ清掃できます。さらに、iQセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、。フロアセンサーが床材に応じてブラシの回転速度を最適化。Flex機能によりパイプが曲がるため、家具の下なども立ったまま掃除可能です。LEDライトで暗い場所のゴミも見逃さず、髪の毛が絡まないブラシロールやHEPAフィルター搭載で衛生面も安心。自動ゴミ収集ドック付きで、ゴミ捨ては月1回程度でOK。静音性にも優れ、デザインもスタイリッシュで、使い勝手と性能を両立した1台です。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1080×228×321、ハンディ336×89×245、収納時1109×230×350 保証期間メーカー保証2年 集塵方式ダストボックス 充電時間(時間)約4.5 運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。独自の「iQセンサー」がゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。「自動ゴミ収集ドック」により、掃除機本体を戻すだけで約30日分のゴミを自動で回収。HEPAフィルター搭載で排気もクリーンです。毛が絡みにくいヘッドや豊富なアタッチメントも魅力で、。フローリングからカーペット、家具の隙間まで幅広く対応。最大41分の連続使用が可能です。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き) 質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8 グレーシアブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1060×280×257 保証期間メーカー保証2年 集塵方式ダストケース 充電時間(時間)約3.5 運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
898 税込988
7日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
質量(g)約175 奥行(mm)約50 吸引圧(kPa)約-40 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売) 外寸(幅W×高さH)(mm)50×138 取扱説明書(1.12MB)
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
898 税込988
7日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
898 税込988
7日以内出荷

Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413 アズワン品番65-8028-77
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。独自の「iQセンサー」により、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。マルチフロア対応の「ブラシレスパワーフィン」搭載で、。フローリングからカーペットまで毛が絡まずしっかり吸引。最大41分の連続使用が可能で、ハンディタイプにもワンタッチで切り替えられるため、。家具の隙間や棚の上も簡単に掃除できます。デザイン性も高く、部屋に出しておいても違和感がないのも魅力です。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズルマルチノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8 グレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1070×286×203 充電時間約3.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約8分、コードレススティック(iQモード):約8~34分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~41分
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個 質量(kg)コードレススティック本体:1.5、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1069×258×206 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約25分、iQモード約7分30秒~25分、ブーストモード約7分30秒、ハンディ使用時:エコモード約35分、iQモード約7分30秒~35分、ブーストモード約7分30秒
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)